絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
電流(A)
保証期間
1年間
ブランド
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新興工業・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 研磨(電動)

522件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリルシャープナー BIGMAN(ビッグマン)

    ドリルシャープナー

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    電気ドリルで手軽に研磨
    用途鉄工ドリルの研磨に寸法(mm)150×70×70色レッド/ブラック質量(g)398適合品番【交換砥石】D-350-1研磨範囲(mm)3~10首径(Φmm)【取付】43
  • 研ぎ機6点スペシャルセット 道刃物工業

    研ぎ機6点スペシャルセット

    道刃物工業(1件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1セット
    6日以内出荷
    研ぎ機3点セットにさらにアイテムをプラス!研ぎに必要なアイテムがすべて揃ったコンプリートボックスセットです。
    用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫、バードカービング、木工セット内容ミニハイスケアー2型 本体(青棒付き)、ダイヤケアー、ミニハイスケアー収納ボックス完成品、椿油(ダイヤケアー用)、スーパーミニルーペ(刃先確認用)、ダイヤ円盤(ミニハイスケアー2型に付属)
  • サンダー AS815M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS815M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    ●研磨力が高くマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える振動が手に伝わりにくいソフトグリップを採用した乾式専用のサンダーです ●研磨性能約20%アップ(同メーカー従来機比)でラクラク研磨出来ます ●剛性の高いアルミダイカストベースで安定した作業が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースを集じん機に接続するとほこりの少ない集じんが可能です ●壁面でも保持しやすく握りやすいグリップ形状です
    用途木材の表面仕上げ、金属面のサビ落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1・集じんノズル×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)1.7電流(A)2.5電源(V)単相100消費電力(W)220回転数(min-1[r.p.m])11500コード長さ(m)2.5型番AS815M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×160×248電源(単相/V)100パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)クランプ式:93×228、マジック式:94×186絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])11500振動3軸合成値(m/s2)6.5
  • スイングローラーECO レヂトン

    スイングローラーECO

    レヂトン
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌日出荷
    レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
    電流(A)10電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)900回転速度(min-1[r.p.m])5400定格時間30分
  • 電動両面刃物グラインダー RELIEF

    電動両面刃物グラインダー

    RELIEF
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    いろいろな刃物を砥石面に軽く当てるだけで、簡単・素早く・美しく切れ味がよみがええります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレスはもちろん、硬すぎて砥石で研げなかったチタンの包丁も研げる画期的な刃物研ぎ機です。 タテ研ぎ・面研ぎが本体を倒すだけで簡単にできます。
    寸法(mm)150×160×140質量(kg)2(コード含む)電源AC100V 50/60Hz無負荷回転数(min-1[r.p.m])電圧/周波数100V/50Hz:2900(HI(高速))、2300(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:3500(HI(高速))、2800(LOW(低速))モーター単相交流(カーボンブラシ不要)連続使用時間15分(モーター温度130℃まで上昇すると自動停止します。その際は、十分冷却してから再始動してください)コード2芯 2m使用砥石電着ダイヤモンド砥石:外径97×幅30×センター穴径20(mm)、ダイヤモンド粒度:#400 EP(Eilectroplate)定格消費電力電圧/周波数100V/50Hz:62W(HI(高速))、33W(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:60W(HI(高速))、30W(LOW(低速))定格消費電流(A)電圧/周波数100V/50Hz:0.79(HI(高速))、0.32(LOW(低速))、電圧/周波数100V/60Hz:0.63(HI(高速))、0.31(LOW(低速))
  • 97mm 刃物研磨機 エスコ

    97mm 刃物研磨機

    エスコ
    ¥26,600税込¥29,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA818MY-10
  • サンダポリッシャ マキタ

    サンダポリッシャ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    当日出荷
    不意の傷つきを防ぐギヤハウジングカバーで安心作業。 ソフトグリップ付ループハンドル。モータを守るダストカバー。 パッドとウールパッドはマジック式で取替ワンタッチ。 スピード調整ダイヤル。無段変速スイッチ。ロックボタン。
    付属品ウールパッド180(A-25498)、ループハンドル、ボルト(2本)、スリーブ18、六角棒レンチトラスコ品番485-8573全長(mm)431質量(kg)3.3電流(A)10電源(V)単相100消費電力(W)950回転数(min-1[r.p.m])0~3200コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)431×198×187能力(mm) ウールパッド180能力(mm) サンディングディスク180振動3軸合成値(m/s2)2.5(サンダ)、2.5(ポリッシャ)
  • 150ミリランダムオービットサンダ マキタ

    150ミリランダムオービットサンダ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥30,980税込¥34,078
    1台
    当日出荷
    研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。
    用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)
  • 標準ベルトアーム 浦和工業

    標準ベルトアーム

    浦和工業
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌日出荷
    BS33用標準ベルトアームです。
    トラスコ品番852-2859質量(g)30適合ベルト幅(mm)6~8(長さ300)
  • ミニサンダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ミニサンダ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    翌々日出荷
    コーナや隙間等、狭い場所の仕上げに最適!軽量コンパクト!集じん機構付き!
    付属品サンドペーパー(三角2枚・四角1枚:AA100)(マジック式)ダストバッグ電流(A)2.1電源(V)単相100消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])14000コード長さ(m)2心・2.5パッド寸法(mm)(四角)110×100 、(三角)96×96ペーパー寸法(mm)(四角)110×100(三角)96×96アズワン品番64-7056-88
  • 仕上サンダ マキタ

    仕上サンダ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    抜群の研磨力と低振動で使用感アップ!。自己吸じん機能でクリーン作業!
    付属品サンディングペーパー#60、#100、#120、#150、#180(各2枚)、ダストバッグ質量(kg)2.8電流(A)3.5電源(V)単相100消費電力(W)330回転数(min-1[r.p.m])4000~10000コード長さ(m)2.5パッド寸法(mm)115×229ペーパー寸法(mm)クランプ式:115×280、マジック式:115×232カーボンブラシ呼び番号407振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • ランダムサンダー HiKOKI(ハイコーキ)

    ランダムサンダー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    回転運動+偏心運動で高い研削能力を発揮します。手に優しい大形ソフトグリップです。
    用途木材の研磨。トラスコ品番378-0465質量(kg)1.4電流(A)2.4電源(V)単相100消費電力(W)230コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000アズワン品番65-0295-28ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)Φ125
  • コンパクトオービタルサンダー BLACK&DECKER

    コンパクトオービタルサンダー

    BLACK&DECKER(4件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    Newデザイン!軽量・低振動のオービタル機構! ダイヤル式6段階変則でムラなく自在なサンディングが可能! 高い集塵効率でクリーンな作業!
    付属品集塵ダストバック、サンドペーパー(#80、#120)各2枚、ペイパーパンチトラスコ品番497-6584電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)240回転数(min-1[r.p.m])7000~15000コード長さ(m)3本体質量(kg)約1.3ペーパー寸法(mm)(サンドペーパー)93×230ベース寸法(mm)90×187
  • DAC-05A用部品 空研

    DAC-05A用部品

    空研
    ¥8~税込¥9~
    1個
    5日以内出荷
  • HSG-205用 砥石205mm HARD HEAD

    HSG-205用 砥石205mm

    HARD HEAD
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷
  • ベルトディスクサンダー BD-015 ミスターマイスター

    ベルトディスクサンダー BD-015

    ミスターマイスター
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    本製品は、25.4×762mmのベルトと125mmディスクを備えた2in1タイプのサンディングマシンです。250Wの誘導モーターを搭載し、静かで耐久性が高く安定した研磨性能を発揮します。鋳造アルミ製のベースとテーブルにより高い剛性と安定性を確保し、ゴム足が作業中の振動やぐらつきを抑制します。ベルト部はクイック調整機構を備え、スムーズなトラッキング調整が可能です。テーブルは0~45°まで角度調整でき、ベベル加工にも対応。さらにマイターゲージ付きのディスクテーブルが正確な作業をサポートします。2系統のダストポートにより効率的な集塵が可能で、木材のバリ取りやエッジ仕上げを快適に行えます。コンパクト設計で持ち運びや保管にも優れ、DIYから軽作業まで幅広く対応する実用的な一台です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • みがい太郎2セット NCA

    みがい太郎2セット

    NCA
    ¥22,980税込¥25,278
    1組
    翌々日出荷
    鏡のウロコ取りセット 鏡・ガラスのウロコがきれいに取れます。
    用途浴室の鏡や大浴場、サウナ室、噴水周りのガラスなどについたウロコ汚れの除去に。トラスコ品番690-7708セット内容電動サンダー、ガラス用アルタハード、ガラスポリッシュ付き電源(V)AC100
  • 研磨砥石 VERTEX(バーテックス)

    研磨砥石

    VERTEX(バーテックス)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ドリル研磨機用の研磨砥石です。HSSドリル用。
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    8日以内出荷
    空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。 。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。軽研磨用 。空気式 。ベルト幅10mmベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×10mm本体質量(kg)0.85ベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)10×330商品タイプ10(軽研磨用ベルト幅)
  • 刃物研ぎ機 SHINKO(新興製作所)

    刃物研ぎ機

    SHINKO(新興製作所)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    大型刃物の研磨も可能な国産205mm砥石の刃物研ぎ機。各種包丁、カンナ、ノミ、彫刻刀、鋏などの研磨が可能。粒度の違う3種類の別売砥石に付け替える事で荒研ぎから仕上げまで可能。
    用途包丁、鉋(カンナ)、鑿(ノミ)、彫刻刀、大型鋏の研磨に。付属品中砥石 #1000(日本製)・水タンク・排水ホース・刃物ガイド・砥石取付けスパナ質量(g)6700タイプ家庭用電流(A)1.95・1.85電圧(V)単相100消費電力(W)175・160回転数(min-1[r.p.m])380・440コード長さ(m)1.5本体寸法(mm)380×280×350砥石寸法(mm)外径205×内径80×厚さ25周波数50/60Hz定格時間20分
  • 電子ポリッシャーキット エスコ

    電子ポリッシャーキット

    エスコ
    ¥26,500税込¥29,150
    1セット
    翌々日出荷
    【電子ポリッシャーキット仕様】・電源:100V、・パッド径:Φ123mm、・本体サイズ:226×123×151(H)mm、・重量:1.5kg、・コード長:5m、・回転数:6000~12000rpm 、・付属品、マジック式スポンジバフ(外径150mm)、手掛けバフ、自動車用艶出し剤(100ml)、マイクロファイバークロス、収納バッグ。【マジックサンダーバフ(2枚入)仕様】・直径:125mm、・粒度:#600相当(細目)、・適正回転数:1500~2400rpm、・取付方法:マジック式、・入数:2枚入り、用途:金属のヘアライン加工、汚れ、錆落とし、木材や合板のケバ取りに。【コールテンボンネット(マジック式)仕様】・材質:コールテン、直径:125mm、厚み:約3mm、・用途:家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品の磨き、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用してください。【ランダムサンダー用羊毛ボンネット】・材質:人工羊毛、・直径:125mm、・重量:15g、・Φ125mmマジック式パットに取り付けて使用して下さい。
    セット内容電子ポリッシャーキット・マジックサンダーバフ(2枚入)・コールテンポンネット(マジック式)・ランダムサンダー用羊毛ボンネット
  • ミニサンダー (バッテリー付き) エスコ

    ミニサンダー (バッテリー付き)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトな研磨面で狭い場所での作業に最適。水洗い可能なメッシュサンドペーパー。
    付属品#80サンドペーパー×3枚質量(g)870電源(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])11000ペーパー寸法(mm)95×95本体サイズ(mm)263×91×H115
  • ストレートポリッシャ ミタチ

    ストレートポリッシャ

    ミタチ
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    3日以内出荷
    100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
    付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET質量(kg)1.9電流(A)100消費電力(W)435回転数(min-1[r.p.m])5600長さ(cm)41.3定格(A)4.5
  • 15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式 アムワ

    15mmオービット ダブルアクションポリッシャー ダイヤル式

    アムワ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様スターターキット:BOAバフ145mmΦ、ウレタンバフ145mmΦ寸法(mm)オービットダイヤ(偏芯幅):15質量(kg)2.65径(Φmm)ベルクロパッド:125コード長さ(m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~4800消費電力950W(7.5A)最大径(Φmm)バフ:150使用電源(V)単相100 50/60Hz
  • パッド130 ポリッシング マキタ

    パッド130 ポリッシング

    マキタ
    ¥4,998税込¥5,498
    1枚
    3日以内出荷
  • マイクロ・ポリッシャー オプション PROXXON(プロクソン)

    マイクロ・ポリッシャー オプション

    PROXXON(プロクソン)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    パッド寸法(mm)50
  • 電動ベルトサンダー 330mm U-TOOLS (埼玉精機)

    電動ベルトサンダー 330mm

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    6日以内出荷
    コードレスにより、取り回しが非常によく、作業性抜群◎ 速度調整可能(6段階ダイヤル式)
    用途一台で幅の違うベルトペーパーが使用可能質量(kg)1電圧(V)12ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト寸法(mm)10・12×330(アームA)バッテリー容量(mAh)2000
  • サンダー(ソフトグリップ付) エスコ

    サンダー(ソフトグリップ付)

    エスコ
    ¥1,100税込¥1,210
    1個
    翌日出荷
    クリップ式パッド。握りやすいソフトグリップハンドル。研磨紙を挟んでご使用ください。(研磨紙別売)
    材質パッド:ゴム、本体:プラスチック、クリップ:ステンレスパッドサイズ(mm)90×175
  • チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入) フジ鋼業

    チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入)

    フジ鋼業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    チェーンソー刃をらくらく研磨。従来のダイヤ砥石より耐久性と切れ味に優れたチタンコーティングCBNダイヤ砥石を使用(メーカー比)。市販のチェーンソー研磨機に取り付けることで、チェーンソーの研磨が行えます。ダイヤモンドで驚異の研磨力
    用途ソーチェーンの研磨に。仕様研磨部径(mm):4全長(mm)36質量(g)9チャック径(mm)3
  • EDG-1226MB用ホイール ファーステック

    EDG-1226MB用ホイール

    ファーステック
    ¥39,980税込¥43,978
    1枚
    4日以内出荷
    EDG-1226MB用砥石 電着砥石
  • 鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック

    鉄骨用ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
    先端角(°)165~180電源(単相/V)AC100ドリル先端角度(°)165~180
  • 大型ドリル研磨機 ファーステック

    大型ドリル研磨機

    ファーステック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    4日以内出荷
    通常12.0~26.0mmですが別売りコレットのご購入で8.0~32.0mmまで研磨可能 1年間の保証付き ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
    付属品研磨ホイール:CBN#150(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0、23.0、24.0、25.0、26.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M6×1)質量(kg)26径(Φmm)研磨可能:12.0~26.0(別売りコレットのご購入でΦ8.0~Φ32.0まで研磨可能です)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×435×225電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/2HP 450保証期間1年間モーター回転数(min-1[r.p.m])4000ドリル先端角度(°)85~140
  • C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0 コンパクトツール

    C-201用Φ123らくちんパッドM16 P2.0

    コンパクトツール
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    当日出荷
    C-201専用Φ123mm交換用ポリッシングパッドです。
    用途C-201用補修用交換パーツ。トラスコ品番807-1363適合機種C-201材質ウレタン幅(mm)123高さ(mm)15
  • チェーンソーヤスリ Strong Tool

    チェーンソーヤスリ

    Strong Tool(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
    トラスコ品番799-7582材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状平/丸全長(mm)295径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)15
  • LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット RUPES

    LK900E ギア駆動ポリッシャーベーシックキット

    RUPES
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット
    5日以内出荷
    ロータリーポリッシャーと従来のBIGFOOTシリーズとの中間に位置し、より繊細な研磨工程に対応するギアドライブタイプのポリッシャーです。ギアドライブ特有の研磨と仕上りのバランスが取れた作業性を有し、塗装のコンディションに合わせてロータリーとデュアルアクションの隙間を埋める、よりハイレベルな研磨を実現します。
    セット内容RUPESコンパウンド ブルー細目250ml、RUPESコンパウンド イエロー 微粒子250ml、UNO PROTECT250ml、RUPESスポンジバフ ブルー150Φ、RUPESスポンジバフ イエロー150Φ、RUPESウールバフ ブルー145Φ、RUPESウールバフ イエロー145Φ、RUPESマイクロファイバークロス×2枚、バッキングパッド125Φ、バッキングパッド150Φ、ケーブルクランプ質量(kg)2.8電源(V)100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])265~535オービット径(Φmm)5パッド径(Φmm)マジック:125/150
  • LH19E シングルポリッシャー RUPES

    LH19E シングルポリッシャー

    RUPES
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    欠品中
    人間工学に基づいたアングルデザインでバランスに優れ軽量かつパワフルな研磨を実現します。BIGFOOTの特徴であるヘッドグリップを有し、コンディションの悪い経年車の初期研磨など、キズをしっかり除去したい場合により効率的な研磨を実現します。従来のBIGFOOTシリーズへの連携性にも優れます。
    用途コンディションの悪い経年車の初期研磨に付属品防振ループハンドル質量(kg)2.2電源(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])450~1700パッド径(Φmm)マジック:125
  • YSK100用やすりAssy 新ダイワ

    YSK100用やすりAssy

    新ダイワ
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    3日以内出荷
    適合機種YSK100形状図番8
  • 電動シングルアクションポリッシャー SHINANO(信濃機販)

    電動シングルアクションポリッシャー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    軽量化とクラスNo.1のパワーを両立
    全長(mm)194質量(kg)2高さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])600~2000
  • バフモーター BISO

    バフモーター

    BISO
    ¥50,980税込¥56,078
    1台
    6日以内出荷
    卓上バフモーターです。
    電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])50Hz/2950、60Hz/3550定格時間(分)30
  • 魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット PROSTAFF(プロスタッフ)

    魁磨き塾 くるくる磨き丸スペアキット

    PROSTAFF(プロスタッフ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    P-79専用の取替え用セット 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」の取替え用ブラシ×1個と、取替え用バフ×2枚が入ったセットです。 「P-79 魁磨き塾くるくる磨き丸」について 電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。 コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。 一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
    セット内容取替え用ブラシ×1個、取替え用バフ×2枚質量(g)69寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×78×78
研磨(電動)