カテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(12)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(39)
- 200~300未満(34)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(4)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
- 2000以上(2)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- RUPES(20)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- エスコ(22)
- オフィスマイン(10)
- コンパクトツール(13)
- ニシガキ工業(23)
- ファーステック(25)
- マキタ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 新興工業(8)
- 日東工器(15)
- 本多電子(17)
- 淀川電機製作所(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新興工業・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
6ページ目: 研磨(電動)

笹刃専用研磨機(グラインダー無し)
新興工業¥26,980税込¥29,6781台6日以内出荷プロも納得の切れ味に、簡単・素早く・安全に研磨することができます。 切れ味が悪くなって使い捨てていた刃をリサイクルして使い続けることができ、更に均一な仕上がりを実現。 振動を減少させます。 作業効率・燃費が共にアップし、負担を軽減します。用途刈払機専用の研磨機です。質量(kg)9.1タイプグラインダーなし適合範囲9、10、12インチ本体寸法(mm)415×270×190
ロングネックコードレスWアクションポリッシャー
RUPES¥67,980税込¥74,7781セット欠品中バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、3mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド51Φ
ランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷超低振動設計 吸塵効率の高いマイクロフィルター搭載 様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用 ダイヤル式変速機能 握りやすいソフトラバーグリップ用途木材・石材などへの研磨付属品補助ハンドル、マイクロフィルターユニット(ダストボックス・フィルター)、150mmΦラバーパッド(ミディアム)※本体装着、六角棒レンチ、150mmΦサンディングペーパー質量(kg)2.4電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])5500~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)409×197×150コード長さ(m)4ストローク数(min-1[回/分])11000~24000(無負荷時)オービットダイヤ(mm)4ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)サンディング2.5
高密度バフ 平 80×20mm
道刃物工業¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい用途木彫全般材質羊毛フェルト形状平(高密度)厚さ(mm)20径(Φmm)80穴径(Φmm)10
ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)
道刃物工業¥28,980税込¥31,8781台9日以内出荷彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
ポリッシャーイノベーター15D/17D
ペンギン¥219,800~税込¥241,780~1台翌日出荷から8日以内出荷1.5馬力のDCモーターで力強い洗浄力を発揮します。 ハードフロア洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業に対応できます。 低重心設計により安定した回転を実現し、パットとフロアの密着性を高め均一な洗浄作業ができます。用途床の洗浄。高さ(mm)1300消費電力(W)1300回転数(min-1[r.p.m])170/240(50/60Hz)電源単相100Vコード長さ(m)15電源コード(m)15
エアーミニベベラー
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781台当日出荷最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。全長(mm)112質量(kg)0.4高さ(mm)80品名エアーミニベベラー無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000使用空気圧力(MPa)0.62
サンダー AS1000E
京セラインダストリアルツールズ¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷●フィードバック制御機能を搭載しており削りムラを抑制できる抜群の研磨力を実現した乾式専用のサンダーです ●剛性の高いダイカストベースとフレームを採用しています ●最適の偏芯量と回転数で高研削力を実現しています ●抜群のウェイトバランスで振動を軽減しています用途木材の表面仕上、金属面のサビ落とし・表面仕上付属品木工用ペーパー(#100)×2・ダストバッグ×1・穴あけパンチ×1材質ハウジング:PA+PTE/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.4電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])5500コード長さ(m)2.5型番AS1000E寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×179×280電源(単相/V)100機能二重絶縁構造、乾式、集じん機構付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。パッド寸法(mm)93×185ペーパー寸法(mm)93×228絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)93×185電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5500振動3軸合成値(m/s2)4.8
ミニエイト ファイルハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ソニックハンドピース
リューター(日本精密機械工作)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷プラスチック・ダイカスト・プレス、鋳造、ガラス等の各種金型の研磨仕上げ。 非鉄金属、セラミック、超硬、貴金属の研磨及び金属のバリ取り。 プリント基板等の膜(レジスト等)及び銅箔等の剥離、切断。適合機種AMC3材質エンプラ質量(g)185コードΦ3.4×1.5m取付サイズツール:M6×0.75振動子PZT電歪型振動子
ダイヤモンド砥石
PROXXON(プロクソン)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハイスドリルはもちろん超鋼ドリルやチタンコーティングされたドリルを研磨することができます。用途切れなくなったドリルの再研磨適合機種ドリルシャープナー(No.21200)材質ダイヤ砥石粒度230番厚さ(mm)13.7穴径(Φmm)12.7被削材ハイス/超鋼/チタン外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
電動目立機
新ダイワ¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷ソーチェンにセットするだけで特殊形状のダイヤモンドホイルがカッターの角度を最適に目立てします。 また低速回転ドリルを使っているので刃先が焼けずに目立できます。タイプホイル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×1000×880乾燥質量(kg)450(本体のみ)
ナロベルター用Dアーム
オフィスマイン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷ナロベルター専用取り替えアームです。アームの取り替えにより、3インチ4mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、18インチ20mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、3mm~6mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。アームの取り替えにより、10インチ12mm巾×330mm周長のベルトを使用しています。用途アルミ、ステンレス、鉄、その他研磨研削作業。トラスコ品番837-0518材質鉄、ウレタンゴム質量(g)60ベルト長さ(mm)3302018年トラスコ掲載ページ5 0547
NEW マルテー研た 本体・プレートセット
CRTワールド¥439,800税込¥483,7801セット翌々日出荷手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1000本体質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840切削幅(mm)200消費電力(kW)1電流(A)(50/60Hz)14/13
ローラーサンダー
エアテックジャパン¥84,980税込¥93,4781台当日出荷細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!付属品TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1質量(kg)4.1コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4400定格電流(A)7.6砥石寸法(mm)外径95×内径74×幅50寸法(全長×全高×全幅W)(mm)390×170×120使用電源(V)単相交流100(50/60Hz)使用砥石95×50w/TRBローラー砥石電動機単相交流直巻整流子電動機RoHS指令(10物質対応)対応
カーブサンダー電気式
オフィスマイン¥52,980税込¥58,2781台9日以内出荷まるで彫刻刀のように扱えます。 お手軽なハンディータイプのホイール研磨工具です。 研磨個所を広げずに気がねなくポイントだけを研磨できます。 ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)に最適です。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨に適しています。 金属の焼け取りや傷取りに使用できます。トラスコ品番296-0770質量(kg)1.26電源(V)AC100消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000コード長さ(m)2定格電流(A)2.1ホイール直径(Φmm)50~60
電動ミニベベラー
日東工器¥159,800税込¥175,7801台当日出荷超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。 加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。 アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。 ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。 切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。 小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。 作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。 作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。 ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。 軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。用途ステンレス・軟鋼材の面取り。付属品チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)カーボンブラシAssy×1set6角ナット1種(M8)×2個六角棒スパナ(4mm)×1本スパナ(T-15D)×1本6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本電源(V)AC100(50/60Hz)本体質量(kg)3.9面取能力SUS304/最大3C、2R、3R、4RSS400/最大7C、2R、3R、4R定格時間(分)連続キャブタイヤコード(m)4.0面取り角度(°)15~45
アターク(ダイヤモンドやすり4本組)
東京オートマック¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷用途切削品や板金の面取り・バリ取り・部分削り・別売鋸刃で切断。 金属・新素材・石材等あらゆる材料の成形加工・金型製作。 アルミ・亜鉛ダイカスト品の鋳バリ取りセット内容4種鉄工ヤスリ(並目・軸径5mm平・甲丸・三角・丸)×各1本クランク型研磨アームパット×1本、研磨パット×1本マジック式サンドペーパー3種(#60~#400)×各1枚六角ドライバー×1本、ハンガー(引っ掛け)×1個ストローク(mm)3.2寸法(mm)285×Φ44×63質量(g)770電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)100使用時間連続運転可能
マイティミニ ETS
ヤナセ(柳瀬)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
木工用ベルトサンダー
E-Value(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
電動ダブルアクションポリッシャー
コンパクトツール(2件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781台当日出荷シングルアクションと違い、偏芯(2重)運動を用いたポリッシャーです。ワックス・コーティングなどの塗布作業には、人の手で塗り込むのに近い動きであり、初心者の方でも手軽に使用できるポリッシャーです。質量(kg)1.87電流(A)4.5電源(V)100コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ123×212×252入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123
両頭グラインダ
淀川電機製作所¥69,980税込¥76,9781台欠品中グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ専用自社モータ
ハンドベベラー
日東工器¥349,800税込¥384,7801台翌日出荷電動式開先・面取機付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本トラスコ品番116-6387電源(V)AC200三相(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)本体質量(kg)15定格出力(kW)0.4面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)面取り角度(°)15~45
電動ヘアライナー
日東工器¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷ステンレス材のヘアライン加工に威力を発揮。不織布仕上ベルトは粒度#150~#400を用意。付属のガイドでヘアラインのストレート加工が可能。ベルト交換も簡単。アース不要。二重絶縁タイプのモータを採用。用途各種仕上用付属品仕上ベルトAM:#200×2本(内本体装備:1本)六角棒スパナ:4mm×1本仕様電動式、二重絶縁トラスコ品番116-6425質量(kg)3.1ベルト幅(mm)60電源(V)AC100 50/60Hzベルト長さ(mm)265定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510定格時間(分)30ベルト寸法(mm)60×265キャブタイヤコード(m)2.5無負荷ベルト周速(m/min)940
ベルトサンダ
マキタ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷変速ダイヤル付!コンパクトタイプ!吸じん装置付!付属品サンディングベルトWA60・100・150各1枚・ダストバック全長(mm)262質量(kg)2.6ベルト幅(mm)76電流(A)6.8電源(V)単相100消費電力(W)650ベルト長さ(mm)457コード長さ(m)2.5ベルト幅W×長さL(mm)76×457カーボンブラシ呼び番号408振動3軸合成値(m/s2)<2.5ベルト速度(m/s[m/min])1.2~4.5[75~270]
ガラス&ヘッドライトクリーニングキット
RUPES¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷研磨力と仕上がり性を兼ね備えた12mmダブルアクション仕様。長持続バッテリー&短時間充電。軽快な操作性と安定のパワー感が出先での軽作業に最適。セット内容本体、充電器、バッテリー×2、HAYABUSAウールバフ90Φ(CAS-5-90)×3、コンパウンド500ml(OSP-500)寸法(mm)マジックパッド:Φ75全長(mm)本体:(バッテリー装着時)240回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1使用時間(分)バッテリー:35~45オービット径(Φmm)12充電時間(分)35
HLR21 コードレスダブルアクションポリッシャーキット
RUPES¥119,800税込¥131,7801セット4日以内出荷バッテリー式コードレスモデル。バッテリー付き。効率性とユーザーの快適性を高める為に再設計されたよりコンパクトなフォルム。振動の低減にも重点を置き、よりスムーズで快適な体験を提供。新しい回転防止リングで比類のない精度、耐久性、操作性、切断能力を実現。摩擦と熱の低減により、楽な操作と長時間の使用が可能に。ランナー内ブラシレスモーターで効率を高め、優れた換気と350Wでの最大出力を可能に。バッテリーは過酷な条件下でも一貫したパフォーマンスを発揮し、急速充電サイクルを実現。効率的な設計により、ワークフローが最適化され、生産性が向上。最先端のバッテリーセル技術を利用して超高速充電を実現するデュアルバッテリー充電器付き。セット内容ポリッシャー本体、バッテリー×2、デュアルバッテリー充電器寸法(mm)マジックパッド:Φ150回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)1.95使用時間(分)30~40バッテリー18V・5.0Ah(リチウムイオン電池)オービット径(Φmm)21充電時間(分)50~55
高性能バフモーター
下村電友舎製作所¥199,800税込¥219,7801台47日以内出荷厚さ(mm)30質量(kg)17消費電力(W)540電源(単相/V)100モーター極数(P)2回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
両頭グラインダー
Minimo¥79,980税込¥87,9781パック23日以内出荷回転数の調整が可能で、目的に合わせ快適で安全な作業が行えます。キャストボディと高性能モーターにより、抜群の安定性と低振動、低騒音を実現しました。用途研磨・バリ取り付属品右タケノコ軸付フランジ(WM-101)、左タケノコ軸(WM-302)トラスコ品番128-4953幅(mm)152高さ(mm)132奥行(mm)130電源(V)単相100消費電力(W)125寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)砥石/100×20×12.7回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])7000
18Vブラシレス・ベルトサンダー
DEWALT¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷標準装備のオフセットアームに交換可能で、曲面の研磨に最適です。最高速度は7段階に切り替え可能です。アームは0~172°の間で変更可能でコンパクトな収納が可能です。用途研磨に。付属品サイドハンドル、ダスト・シュラウド、ストレートアーム、オフセットアームトラスコ品番713-0445幅(mm)120色黄電源(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])600-1700ベルト寸法(mm)13×457
オービタルサンダー
KENOH¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷サビ・ペンキ落としに。木材等平面の表面仕上げに。握りやすいグリップ付ハンドル。パッドサイズ:90×187mm。連続作業に:スイッチ固定ボタン。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。楕円運動:オービタル機能。用途木材などの研磨や表面仕上げに。付属品サンディングペーパー3枚(#60、#100、#240各1枚)電流(A)1.8回転数(min-1[r.p.m])約12000コード長さ(m)2本体質量(g)1400定格時間(分)10本体サイズ(mm)L150×W250×H・D90W数(W)150
集塵装置付ベルトグラインダー高速・タテ型
淀川電機製作所¥469,800~税込¥516,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途硬質材(スチール・焼き入れ鋼など)の研磨、研削、加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)1040/1240(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ高速タイプ(硬質材向)
集塵装置付ベルトグラインダー低速・タテ型
淀川電機製作所¥499,800~税込¥549,780~1台90日以内出荷高い集じん能力と作業性・研磨力の両立を実現した集塵装置付ベルトグラインダ―です。用途軟質材・弱熱材(非鉄金属・木材・プラスチックなど)の研磨・研削・加工に。風速(m/s)【集塵機部作業開口部制御】5~ベルト速度(m/min)520/620(50/60Hz)ベルト寸法(mm)100×915商品タイプ低速タイプ(軟質材・弱熱材向)