カテゴリ
絞り込み
電源(V)
最大回転数(min-1[r.p.m])
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
- 20~30未満(3)
- 40~50未満(5)
- 60~70未満(12)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(39)
- 200~300未満(34)
- 300~400未満(15)
- 400~500未満(14)
- 500~600未満(17)
- 600~700未満(6)
- 700~800未満(12)
- 900~1000未満(13)
- 1000~1100未満(8)
- 1100~1200未満(4)
- 1200~1300未満(2)
- 1300~1400未満(1)
- 1400~1500未満(1)
- 2000以上(2)
- その他(2)
- 消費電力(W)をもっと見る
電流(A)
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- EARTH MAN(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- RUPES(20)
- SHINKO(新興製作所)(10)
- VERTEX(バーテックス)(57)
- エスコ(22)
- オフィスマイン(10)
- コンパクトツール(13)
- ニシガキ工業(23)
- ファーステック(25)
- マキタ(32)
- ヤナセ(柳瀬)(9)
- リューター(日本精密機械工作)(13)
- 京セラインダストリアルツールズ(18)
- 新興工業(8)
- 日東工器(15)
- 本多電子(17)
- 淀川電機製作所(11)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・EARTH MAN・HiKOKI(ハイコーキ)・RUPES・SHINKO(新興製作所)・VERTEX(バーテックス)・エスコ・オフィスマイン・コンパクトツール・ニシガキ工業・ファーステック・マキタ・ヤナセ(柳瀬)・リューター(日本精密機械工作)・京セラインダストリアルツールズ・新興工業・日東工器・本多電子・淀川電機製作所・ブランドをもっと見る
4ページ目: 研磨(電動)

40V 76ミリ充電式ベルトサンダ
マキタ¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷質量(kg)4.7ベルト幅(mm)76電源(V)直流36(40max)ベルト長さ(mm)533ベルト速度(m/min)120~470振動3軸合成値(m/s2)2.51充電当たりの作業量12分
40V 充電式オービタルサンダ
マキタ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])6000~10000パッド寸法(mm)80×130ペーパー寸法(mm)(面ファスナ式)80×130振動3軸合成値(m/s2)2.61充電当たりの作業量43分
サンダー
SHINKO(新興製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
小型ドリル研磨機
ファーステック¥129,800税込¥142,7801台当日出荷汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)質量(kg)10径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)85~140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165電源(単相/V)AC100モーター出力(W)1/3HP 250モーター回転数(min-1[r.p.m])6000ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
廉価版小型ドリル研磨機 3-13mm用
ファーステック¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm 持ち運びに便利な小型軽量タイプ 1年間の保証付き ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能 中国製です付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)質量(kg)8.2径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150電源(単相/V)AC100モーター出力(W)180保証期間1年間ドリル先端角度(°)標準付属:90~135ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
12V コードレスポリッシャ―(シングル回転)
コンパクトツール¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます仕様シングルアクションパット寸法(mm)72
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適なプロ施工者のための最先端ツールです 向上したパワーとトルクにより効率性を高め、最小限の研磨工程でクオリティの高い仕上がりを実現します 21mmのオービットを採用した150Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/ボンネットやルーフなどの広い面の作業に最適全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500本体質量(kg)2.7オービット径(Φmm)21パッド幅(mm)150パッド径(Φmm)ベルクロ:150、ウレタン:180
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES¥68,980税込¥75,8781台欠品中人間工学に基づき設計されたボディとヘッドグリップデザインは扱いやすく、ボディ細部や曲面で正確な研磨作業を可能にします 回転数を高めたことによりパワフルで効率のよい作業を実現し、RUPES LHR21 MarkIIIと同等のパフォーマンスを発揮します 15mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです 作業性に優れたスピードコントローラー付きでスピードの微調整が可能になり繊細な研磨作業を実現します スイッチ左側のロックボタンを押すことでスイッチをON状態に簡単にロックできます用途コンディションの良くない車の磨きから仕上げ研磨まで対応可能/広い面、曲面、細部など1台であらゆる箇所に対応できるオールラウンド型全長(mm)420電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~5200本体質量(kg)2.6オービット径(Φmm)15パッド幅(mm)125パッド径(Φmm)125
両面電着ダイヤモンド刃物グラインダ
パオック¥33,980税込¥37,3781個当日出荷いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。 ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5材質砥石(母材):アルミ合金粒度#400回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)定格電圧(V)AC100コード長さ(m)2本体質量(g)2000定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30砥石寸法(mm)幅:30砥石寸法(Φmm)穴径20定格時間(分)10
ミニハイスケアー (2型)
道刃物工業¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。用途木彫全般付属品青棒寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
ポリッシャー(脱着式) RPEG132
京セラインダストリアルツールズ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
吸じんランダムアクションサンダー(セット品)
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷カーポリッシング・カーケアを目的とした、お買い得セットを発売。セットされるのは、ポリッシングスポンジ、ポリッシングフェルト、羊毛ボンネットの計3点、定価合計3,300円のボッシュ純正アクセサリーです。GEX125-1AEは、狭い場所や部分的な修理作業に対応した、ボッシュの125mmシリーズのエントリークラスの吸じんランダムアクションサンダーです。コンパクトなエルゴノミクスデザインと可変グリップ位置を採用し、頭上でも快適に作業できます。速度事前選択機能により、多材料用途での使用が可能です。ボッシュ マイクロフィルターシステムを内蔵したダストボックスによる効率的な吸じんシステムが、粉じんのない作業を実現します。この吸じんランダムアクションサンダーは、サンディング、中間作業のサンディング、ラッカー除去、様々な材料の表面仕上げに適しています。木材、ベニヤ、ラッカー、フィラー、さらに鉱物やアクリルの表面にも使用できます。また、ボッシュのクリック&クリーンシステムに対応しています。用途カーポリッシング、荒削り、塗装はがし、下地仕上げ、鏡面仕上げ。セット内容本体、マイクロフィルター、ポリッシングスポンジ(商品番号:2608613003)、ポリッシングフェルト(商品番号:2608613009)、羊毛ボンネット(商品番号:2608610001) 3種ポリッシング用アクセサリー付質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000オービットダイヤ(mm)2.5[軌道]ペーパー径(Φmm)125
両頭グラインダ
Power sonic¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
125mmランダムオービットポリッシャ
マキタ(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷作業に応じて選べる操作性(サイドグリップ/前グリップ/メイングリップ)。 ダイヤル&トリガ変速。エラストマ付ツールレスト。付属品パッドΦ125mm、六角棒スパナ、サイドグリップ質量(kg)2.8電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])0~6800コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)451×123×134パッド寸法(mm)Φ100・125・150
ドラッグスターベルトサンダー
BLACK&DECKER(2件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881台当日出荷前輪が小さい設計で、シリーズ最大の720Wで研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなすパワフルサンダー。 先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、また先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率up、より使いやすくなりました。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単にご使用いただけます。自動吸塵機能や簡単に手入れできる集塵ダストバッグが、清潔な作業環境を実現。長時間の作業に便利な「ロックオンボタン」付です。付属品#80サンディングベルト、集塵ダストパック、集塵アダプターベルト幅(mm)76電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)720ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)3ベルト速度(m/min)250ベルト寸法(mm)76×533
ウインドポリッシャー75×110mm
エス・ピー・エアー¥34,980税込¥38,4781個当日出荷軽量でコンパクト、操作も簡単で洗車専門ショップやGSスタンドのアルバイトでも気軽に扱えます。 低重心設計のため安定感抜群で、ガラスの曲面、エッジ部分でも安心してご使用になれます。用途自動車のフロントガラス等の油膜取り、くもり取りなどに仕様非吸塵、のりパッド仕様トラスコ品番541-5128全長(mm)117質量(kg)0.86無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3ホース接続口1/4
卓上ミニベルダー(無段変速型)
モリトク¥54,980税込¥60,4781台当日出荷ベルト周速が無段変速で、幅広い用途に適します。 研削は180°任意の位置で使用可能です。 ワンタッチでベルト交換できます。用途鉄工、木工、プラスチック等の研削に。トラスコ品番214-8951質量(kg)4.9ベルト幅(mm)40出力(W)150電源(V)単相100ベルト長さ(mm)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×90×169電源コード(m)1.85アーム長さ(mm)243ベルト速度(m/min)400~1000ベルト寸法(mm)40×520
ローラーミニコ
オフィスマイン(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。付属品研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ仕様電動式トラスコ品番138-8151質量(kg)1.6ベルト幅(mm)60電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])3500ベルト長さ(mm)260外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×205×122ローラー(W×Φmm)60×50ベルト寸法(mm)60×260
ベルトン
日東工器¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷空気式ベルトサンダ。軽量・コンパクト設計にリニューアル。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。簡単ベルト交換。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。ベルト速度の調整。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!付属品研磨ベルトZ #60×10mm:1本、研磨ベルトZ #80×10mm:1本、研磨ベルトZ #100×10mm:1本、研磨ベルトZ #120×10mm:1本、六角棒スパナ1.5mm、4mm:各1本ベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト本体装着:Z#60×10mm本体質量(kg)0.85使用圧力0.6MPaベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)10×330(幅×ベルト周長)振動3軸合成値(m/s2)<=2.5
電動ポリッシャー
TINOVA¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途車ボディのコンパウンド研磨・小キズ消し・ワックス掛け・鏡面仕上げのほか、床の洗浄・頑固な汚れ落とし・ワックスの剥離に付属品レンチ、ハンドル、Φ180mmパット、Φ180mmスポンジバフ、スペアカーボンブラシ×2、取扱説明書材質ABS樹脂、ナイロン色オレンジ/ブラック/シルバー質量(g)2400先端サイズM16-2.0消費電力(W)950定格電圧(V)AC100(50/60Hz)動作方式シングルアクション 電源コード長さ:約5m連続使用時間(分)20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600~2000、回転速度調整方式:無段階寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約215×90×230
ドリルシャープナー
エスコ¥6,130税込¥6,7431台翌々日出荷電気ドリルに取付けて使用する、鉄工ドリル専用研磨機(キーレスチャックにはご使用出来ません)。切れなくなったり、切れ味の悪くなったドリル刃が新品同様に研磨できます。電気ドリルがあれば、作業現場や出張作業にも予備ドリル刃は不要です。素人では難しいドリル刃の研磨が、簡単にプロ顔負けの切れ味に!本体を電気ドリルに装着し、「ドリル刃をサイズ表示の穴に差込、軽く押しながらねじる作業を数回繰り返す」だけで研磨できます。交換砥石はEA826EM-1をご使用ください。適用機種:10mm用電気ドリル。質量(g)400先端角(°)118首径(mm)ドリル取付/42~43研磨範囲(mm)3~10
ドリル研磨機 SMK-13キャンペーン特別セット 月光ドリル 鉄工用六角軸 10本セット(6SGK10P)付き
ビックツール¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷ドリル研磨機SMK-13に六角軸鉄工用月光ドリル10本セット(6SGK10P)がセットになった特別キャンペーンセット品です。トラスコ品番708-1777セット内容ドリル研磨機SMK-13(フルセット) 1台、鉄工用六角軸月光ドリルセット品6SGK10P 1セット材質砥石:電着CBN#170幅(mm)205高さ(mm)110奥行(mm)80電源(V)単相100角度(°)刃先研磨:90~140電源コード(m)1.8モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz/60Hz)7200研磨能力(mm)3-13
チェーンソーシャープナー
YAMAZEN(山善)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷充電式のチェーンソーシャープナー、どこでも使えます。国内の全てのチェーンソーに対応する3種類のビット付属。チャックを交換すればミニルーターとしても使用可能。6段階変速用途チェーンソーシャープナーとして。付属品ダイヤモンドビット(4mm/4.8mm/5.5mm)×各1本、砥石ビット×1、チェーンソー目立てガイド×1、コレットチャック(3mm/2.35mm)、取付レンチ×1、ブレード目立てガイド×1、USB充電ケーブル×1質量(kg)約0.29電圧(V)3.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~18000本体寸法(mm)約250×72×55連続使用時間約30分充電時間3.5時間コレットサイズ(mm)3/2.35バッテリー容量(Ah)1.5USBタイプMicroUSB タイプB変速機タイプ1~6変速
ベルトサンダー”ピボットサンダー”
オフィスマイン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。付属品CBNスケールベルト(PB-CBN60)×1本、研磨ベルトZ60×1本、不織布ベルト#60×1本、六角レンチ2本トラスコ品番595-1449幅(mm)【プーリー】50径(Φmm)【プーリー】60電源(V)AC100消費電力(W)730無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200電源コード(m)2.5ベルト速度(m/min)810ベルト寸法(mm)50×490
電動ミニポリッシャーΦ72
U-TOOLS (埼玉精機)¥25,980税込¥28,5781台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。質量(kg)0.94電圧(V)12ねじ径(mm)パット:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800バッテリー容量(mAh)2000パッドサイズ(Φmm)72
チップサンダー40×86mm
U TOOLS¥32,980税込¥36,2781台当日出荷小型軽量で、指先感覚で研磨できます。小面積や狭い箇所の研磨に最適です。用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、バリ取り研磨に。トラスコ品番278-1181寸法(mm)ペーパー:40×86全長(mm)245高さ(mm)90無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3パッドサイズ(mm)40×86使用ペーパーマジックシートタイプ
スポンジパット VRS-125用
SHINKO(新興製作所)¥499税込¥5491袋当日出荷変速ランダムサンダー用スポンジパット。用途家具、床などのバフがけなどに。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×25×125質量(g)16入数1枚
チェーンソーヤスリ交換用(3本組) 交換用丸ヤスリ
Strong Tool¥1,398税込¥1,5381袋(3本)当日出荷チェンソーヤスリ用の交換丸ヤスリです。トラスコ品番799-7604適合本体11766材質棒ヤスリ:SUJ2形状丸全長(mm)245径(Φmm)4刃長(mm)158刃幅(mm)4
HLR75/BETA コードレスポリッシャーベーターキット
RUPES¥79,980税込¥87,9781セット欠品中12mmのオービットと75Φのバッキングプレートは、難しい形状やスポット修理作業に最適なソリューションです。すでにiBridNanoポリッシャーに搭載されている新しいiBridテクノロジーはプロセス効率を高め、バッテリー駆動で作業の汎用性を高めます。HLR75は最適化された人間工学を備えているため、快適で使いやすく、革新的な設計により驚異的な操作性とバランスが実現し、正確で効率的な研磨結果が保証されます。用途難しい形状や細かいスポット修理作業にセット内容ポリッシャー本体、ケース、充電器、バッテリー×2、RUPESスポンジバフ ブルー100Φ、RUPESスポンジバフ イエロー100Φ、RUPESウールバフ ブルー90Φ、RUPESウールバフ イエロー100Φ、RUPESコンパウンド 細目250ml、RUPES コンパウンド微粒子250ml、RUPES マイクロファイバークロス ブルー、RUPESマイクロファイバークロス イエロー全長(mm)本体:240(電池パック装着時)回転数(min-1[r.p.m])3000~5500本体質量(kg)1.1連続使用時間(分)35~45(フル充電)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)18オービット径(Φmm)12充電時間(分)約35パッド径(Φmm)75(マジック)
吸じんランダムアクションサンダー
BOSCH(ボッシュ)¥33,980税込¥37,3781台欠品中様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー質量(kg)2電源(V)100(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210コード長さ(m)4回転数(min-1[回/分])4500~12000オービットダイヤ(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
簡単チェンソー目立機匠
ツムラ(津村鋼業)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷から15日以内出荷切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。用途ソーチェーンの目立て。材質樹脂電源(V)100消費電力(W)100定格時間(分)30
目立機 匠 CBNホイール
ツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取付簡単、長寿命のCBNホイールです。1年間に5~6本ソーチェンを替える方でも約10年使える仕様です。用途チェンソー目立機匠の専用替え砥石。
14.4V充電式ポリッシャー
EARTH MAN¥11,980税込¥13,1781個当日出荷楕円回転で手がけワックス感覚 USB出力付バッテリーパック 充電残量表示機能付用途車・床等の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に質量(kg)約1.7(バッテリーパック含む)【バッテリーパック】電流(A)1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4500定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)【バッテリーパック】DC5、【充電器】DC14.4本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約220×150×240電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)(本体)DC14.4充電時間(分)約70パッド径(Φmm)約1481充電当たりの作業量(目安): 約45分