絞り込み
電源(V)
- 18
- 3.7(1)
- 5(1)
- 14.4(4)
- 21(1)
- 21.6(1)
- 36(2)
- 100(202)
- 100~120(1)
- 100~240(4)
- 200(4)
- その他(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
- DEWALT(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- オグラ(2)
- 亀倉精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
18V コンパクトレシプロソー
DEWALT¥43,980税込¥48,3781台翌日出荷上下・左右の4方向にブレードを取り付け可能な4ポジションクランプを採用しています。用途木材・金属・パイプ等の切断・解体に最適です。付属品TSTAKタイプキットボックストラスコ品番685-1475ストローク(mm)28.6本体寸法(mm)335切断能力(mm)塩ビパイプ:130、金属管:100切断能力(mm)木材280バッテリー容量(Ah)ーバッテリー電圧(V)18充電時間(分)ーストローク数(min-1)0-2900RoHS指令(10物質対応)対応
コードレスアングルカッター
IKURATOOLS(育良精機)¥299,800税込¥329,7801台当日出荷現場作業に最適な充電式です。切粉・無駄な切りガスが出ません。切断スピード3秒・一回の充電で450カット以上!付属品バッテリーパック×1個/充電器/受刃A(等辺山形鋼用)/受刃S(穴あきアングル用)/六角棒レンチ#4/片口スパナ#17/キャリングケース(樹脂製)質量(kg)7.4電源バッテリーパックDC18V 4.0Ah外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)106×303×360最大加工能力40×40×t3(SS400)最大出力(kN)117.6(12000kgf)充電器電圧(V)AC100(50/60Hz)充電時間(分)80
充電式鉄筋カッター(18V) 切断能力D19
オグラ¥259,800税込¥285,7801台当日出荷DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)トラスコ品番148-2025切断能力(mm)D19充電時間40分バッテリー電圧(V)18寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132切断速度(秒)4.5
コードレスツライツカッター
オグラ1台取扱停止中新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B電圧(V)直流18バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)バッテリー容量(Ah)6充電器出力DC7.2V-18V・直流9A充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
充電全ねじカッター ハードカッター (18V)
亀倉精機¥239,800税込¥263,7801台翌日出荷トラスコ品番493-4334質量(kg)4.9電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)バッテリー容量(Ah)2.5/5.0切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12