874件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100V電源仕様で厚手のスチロールも連続切断(厚み:110mm、奥行き:170mm)。ターボスイッチ付で硬質スチロールも簡単に切断できます。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。 スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。
有効切断能力(mm)厚み/110、奥行/170 消費電力(W)6 セット内容本体(電源コード付)、ヒーター(No.A1324)2本 ヒーター温度(℃)ノーマル:170、ターボ:250 質量(g)410(コード含む) トラスコ品番367-8814 電源AC100V 50/60Hz
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

電池式なので持ち運びでができ、場所を問わず作業することができます。手にフィットする細身のグリップで女性の方やお子様でも使いやすい設計です。発熱を知らせる通電ランプ表示。オートセーフティスイッチ採用でスイッチを押している間だけ発熱。
用途スチールロールカッターを使えば抜き文字、図形といった立体的な工作が簡単にできます。カッタナイフよりも曲線加工に優れていますので様々な造形物製作に適しています。 有効切断能力(mm)厚み/70、奥行/130 電源単二乾電池×2本(別売り)、アルカリ乾電池(約170分)、マンガン電池(約45分) セット内容本体、ヒーター(No.A1510)2本 質量(g)110(電池除く) トラスコ品番367-8393
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。 超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。 消費電力(W)最大40 ケーブル長(m)ハンドピースケーブル:1.6(ストレート) 発振周波数(kHz)40 付属品替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1 質量(g)発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む) 使用温度範囲(℃)10~35 外形寸法(mm)発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む) 切断板厚(mm)3以下 使用湿度範囲20~70%(ただし、結露しないこと) AC電源アダプタ(V)100~240/80VA 保護機能ハンドピース内部に温度センサーを搭載 アズワン品番64-3182-04 切断可能 材質ABS・PP・PET・アクリル 電源アダプタOUTPUT:DC12V/3.3A
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100 刃物外径(Φmm)355 刃物内径(Φmm)25.4 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号203 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620 付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8) 質量(kg)16.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 電池式なので場所を選ばずに使用できます。
仕様●電源:アルカリ単3電池×4本●ヒーター最高温度:ショート:250℃ロング:270℃●最大切断厚さ:ショート:50mmロング:70mm●連続使用時間:約30分 アズワン品番65-2113-22
1セット
4,150 税込4,565
当日出荷

低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6 切断能力(mm)木材65 ストローク数(min-1[回/分])500~3100 ストローク(mm)18 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)4.7 消費電力(W)450 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197 付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能) 質量(kg)1.9
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FESTOOL ドミノ DF 500用アクセサリー・消耗品
1箱(300個)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

単三電池4本で使用出来るコードレスタイプです。 弓型、棒型と2種類のアタッチメントが付属しています。 切断面は滑らかなため、ヤスリ掛けなどの後処理が不要です。
用途発泡スチロールの切断、模様切りに トラスコ品番213-7128 セット内容弓型アタッチメント SC-10AP、棒型アタッチメント SC-10AI 厚さ(mm)110(有効切断) 質量(g)215 タイプ電池4本式 奥行(mm)140(有効切断) 最高温度(℃)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。 高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベースアルミ 取付穴径(mm)20
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(40枚)
799 税込879
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり
専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5 ストローク数(min-1[回/分])0~4500 切断能力(mm)木材厚さ40 ストローク(mm)10 付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)(庭木)径45
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

切断能力約25%アップ 工具レスブレード交換 軽量スタンダードレシプロソー
ストローク(mm)30 質量(kg)3.3 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
18,980 税込20,878
欠品中

電動ノコギリで作業効率アップ!。枝切り、切断、解体など、様々な作業をこれ1台でスピーディーにこなせるハイパワー電動ノコギリです。15mmのストローク幅と最大3,000回転/分の高速切断で、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材をスムーズにカット。軽量コンパクトでコードレスだから、場所を選ばずどこでも手軽に使用できます。(本体重量:バッテリー含まず1.1kg)。用途に合わせて選べる2種類のノコ刃が付属。丈夫なマンガン鋼のノコ刃は木材やじゅうたん、ハイカーボン鋼のノコ刃は金属やプラスチックの切断に最適です。工具不要の簡単着脱で、作業に合わせて素早く交換できます。ロック機能付きで誤操作を防ぎ、LEDライト搭載で暗い場所での作業も安心です。約3時間で充電完了、連続使用約20分と、作業効率も抜群。こんな方にオススメ:DIY初心者の方・庭の手入れをよくする方・リノベーションやリフォームをする方・コンパクトで使いやすい工具をお探しの方。一部組立式。6ヶ月間保証書付き
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・ジュータン用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)(約)1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間約20分、満充電時の稼働時間は無負荷状態で最大約20分、環境や対象物、使い方に左右されますが、作業時は約10分です。 ストローク数(min-1[回/分])3000 保証期間6ヶ月 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1,500 ストローク長(mm)15
1台
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MTR-42 トリマ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm)(取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m])32000 電源(V)単相100 電流(A)4.3 消費電力(W)400 コード長さ(m)2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113.5×90×191.4 付属品片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg)1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

チップソーで切るから切断面がキレイ 火花・切断クズが少なく、スピーディーにカット 加工物の固定・取り外しが素早くできるクイックバイス 持ち運びに便利なコンパクトボディ 鉄・ステンレス用チップソー165×36P付
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に 回転数(min-1[r.p.m])6000 電源(V)AC100 電流(A)6 消費電力(W)550 コード長さ(m)約1.8 切断能力(mm)パイプΦ48.6 切断能力(mm)パイプ角40×40 切断能力(mm)アングル50×50 対応材質鉄工 チップソー外径(Φmm)165 チップソー内径(Φmm)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約4.4 セット内容鉄・ステンレス用チップソー(本体に取り付け)×1、軸固定用スパナ×1、六角棒レンチ×1、交換用カーボンブラシ×1セット 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約370×160×300 刃数(p)36 チップソー厚さ(mm)1.6 開き幅(mm)(バイス)1段目約0~80mm/2段目約15~110 定格時間(分)30(最大切断能力(mm)バイス角度0°(直角時))
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

刃自体が発熱して、発泡スチロールやウレタンスポンジ、ロープ、ネット、魚網、PPテープ、シートなどを切りカスを出さずにほつれることなく、スムーズに切削、切断が可能です。 付属のアタッチメントで直線加工、ロープカットなどに使用できます。
用途発泡スチロールやウレタンスポンジの切削加工に。 ロープ、ネット、PPテープなどの切断に。 トラスコ品番538-0050 セット内容A型アタッチメント(直線用)、I型アタッチメント(ロープなどのカット用)、ドライバー 質量(kg)1 消費電力(W)40 定格電圧(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129.5×58×167 電源コード(m)約3 カッター部温度(℃)400℃/A型パーツ使用時、500℃/I型パーツ使用時
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

Φ120mmパイプも余裕で固定。高さ78mmの大形バイスで、材料がより固定しやすくなりました。 ワンタッチバイス付。クラッチ操作により、切断材の幅に応じて素早くバイスの移動・固定が可能です。 床面とトイシの接触を防止するアンダーカバー付。ベース底面のアンダーカバーが床面とトイシの思わぬ接触を防止します。 操作性の良い大形トリガースイッチ採用。指が掛けられる範囲を広くし、スイッチを引きやすくしました。スイッチロックボタンで連続運転も可能です。 0~45°までの角度切断ができます。 トイシの着脱が簡単にできるスピンドルロック付。
付属品本体装着/トイシ、六角棒スパナ(8mm) 質量(kg)17(コードを除く) 全負荷電流(A)15 傾斜切断(°)0°(直角)~45° 切断能力(mm)パイプ[0°]Φ120、[45°]Φ115 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×300×640 切断能力(mm)パイプ角[0°]120×120/95×200、[45°]104×104/115×104 バイス 高さ(mm)78 バイス最大口幅(mm)235 切断能力(mm)L鋼[0°]130×130、[45°]100×100
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m])17000 最大切削深さ(mm)2.5 最大切削幅(mm)82 電源(V)単相100 電流(A)6.1 消費電力(W)580 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)285 仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg)2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m])30000 チャック孔径(Φmm)6 電源(V)単相100 電流(A)5.3 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号408 全長(mm)199 仕様二重絶縁 付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg)1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本) 全長(mm)199 質量(kg)1.4 電流(A)5.3 電源(V)単相100 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])35000 コード長さ(m)2 チャック孔径(Φmm)6
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に 定格消費電力(W)1450 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)15 コード長さ(m)1.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用周速度(m/s)80 バイス(mm)(開き)175 付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジグソー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ジグソー
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に 傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)3200 ストローク量(mm)16 傾斜角度(左右)(°)0~45 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184 付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本 仕様二重絶縁
1台
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様【40R】○、【41Ⅱ】○、【80Ⅱ】○
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
取扱説明書(2.13MB) 回転数(min-1[r.p.m])3500 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)80 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×125×190 定格時間(分)15 質量(kg)2 周波数(Hz)50/60 適合ディスクカッター:K-110-1 トラスコ品番497-3569
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

現場に手軽に持ち込んで、各種軟鋼材をシャープに切断。
用途アングル、チャンネル、ライニング鋼管、ガス管、丸棒など 仕様二重絶縁、蛍光灯、ブレーキ付 付属品六角棒レンチ5(783203-8)、レンチホルダ トラスコ品番422-7875 長さ(mm)406 幅(mm)246 質量(kg)8.1 高さ(mm)333 電流(A)11 対応材質鉄工用 切断能力(mm) 角(90°)正方形:50、長方形:90×45、L型:60 切断能力(mm) 丸(90°)61 切断能力(mm) 角(45°)正方形:50、長方形:65×45、L型:50 切断能力(mm) 丸(45°)61 カーボンブラシ呼び番号322 充電時間(分)22
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! 切断能力(mm) 角(45°)50×50 切断能力(mm) 角(90°)100×100 切断能力(mm) 丸(45°)50 切断能力(mm) 丸(90°)115 対応材質鉄工用 ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50] 電源(V)単相100 電流(A)(電動機)7.5 消費電力(W)(電動機)710 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号322 タイプ定置式 荷重調整方式4段階 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5 仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付 付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規 質量(kg)26 トラスコ品番422-7361
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

クラス最高のパワーと 低振動機構(AVT)で快適で、高能率な切断作業を実現!
切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材120 ストローク数(min-1[回/分])0~2800 ストローク(mm)32 対応材質鉄工用/木工用 電源(V)単相 100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)2.5 適合(ブレード)No.21、22、23、23B、24、BIM22、BIM29、BIM30、BIM27、BIM28、BIM31、BIM32、BIM33、BIM34 本体寸法(mm)長さ485 付属品ブレード BIM33(鉄工)、BIM34(複合材)各1枚、プラスチックケース 質量(kg)4.4 トラスコ品番422-7841
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

ミドルクラスレシプロソー 縦クランクで高能率 高耐久 工具レスブレード交換
ストローク(mm)32 質量(kg)3.8 電源(V)AC100 消費電力(W)1250 コード長さ(m)2.5 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材255 ストローク数(min-1)0-3000
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。 切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
消費電力(W)1050 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 全負荷電流(A)11 コード2心・5 ベース鉄板 取付穴径(mm)20
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 取扱説明書(1.16MB) ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エッジホッパー用替刃 SUZUKID(スズキッド) 動画あり
SUZUKID(スズキッド)エッジホッパー用替刃
エッジホッパー用替刃。
刃のサイズ(mm)長さ1435×幅13×厚さ0.65 材質(刃)コバルトハイス 切断可能 材質鉄・ステンレス鋼・アルミニウム・銅・真鍮
1セット(3本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。 電圧(V)単相交流100 消費電力(W)1470 電流(A)15 回転数(min-1[r.p.m])4000 質量(kg)16.5 周波数(Hz)50-60 寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640 絶縁方式二重絶縁方式 定格使用時間(分)30
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)ピッコロ用替刃3本入
EHP-01専用替刃の3本セットです。
用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。 刃数10/14山(1インチ毎) 質量(g)約80 入数3本 帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65
1セット(3本)
5,998 税込6,598
当日出荷