絞り込み
電源(V)
- 18(1)
- 100(3)
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
コード長さ(m)
- 3(2)
ブランド
- BLACK&DECKER
- マキタ(107)
- 本多電子(35)
- REX(レッキス工業)(34)
- HiKOKI(ハイコーキ)(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(25)
- アサダ(21)
- オグラ(21)
- ホーザン(17)
- DIAMOND(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- SK11(13)
- エスコ(12)
- パオック(12)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- SUZUKID(スズキッド)(8)
- 日東工器(8)
- goot(太洋電機産業)(8)
- ブランドをもっと見る
特価

コンパクト・オービタルジグソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
400W電動式ノコギリ
BLACK&DECKER¥7,998税込¥8,7981台当日出荷コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能。 軽量・コンパクトで切断作業が容易に。用途木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に付属品木工切断用ノコ刃(A5871) 1枚・金属切断用ノコ刃(A5273) 1枚電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)400スイッチ無断変速コード長さ(m)3ストローク数(min-1[回/分])0~4600
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
コード式マルチのこぎり
BLACK&DECKER¥10,980税込¥12,0781台当日出荷家庭での不用品の解体や庭木の手入れなどに便利な『コード式マルチのこぎり』。 ジグソーなどに比べ切断能力の高いレシプロソーの機構を採用し、木材やプラスチック類に加え、金属類の切断にも十分なパフォーマンスを発揮します。 また、木工用と金工用の「レシプロブレード」に加え、太い枝などもスムーズに切断できるアサリ刃を採用した「プルーニングブレード」の3種類を付属。付属品ソフトバッグ、プルーニングブレード、木工レシプロブレード(10TPI)、金工レシプロブレード(18TPI)トラスコ品番474-3075電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチ無段変速寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×330コード長さ(m)3クランプキーレスクランプストローク数(min-1[回/分])3000ストローク長(mm)20