絞り込み
電源(V)
  • 100(8)
消費電力(W)
  • 100~200未満(4)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
電流(A)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 3.1(1)
  • 4.3(1)
  • 4.7(1)
  • 5.7(1)
コード長さ(m)
  • 2(4)
  • 2.5(1)
  • 10(1)
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ
  • マキタ(107)
  • 本多電子(35)
  • REX(レッキス工業)(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(29)
  • IKURATOOLS(育良精機)(25)
  • アサダ(21)
  • オグラ(21)
  • ホーザン(17)
  • DIAMOND(17)
  • EARTH MAN(16)
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • SK11(13)
  • エスコ(12)
  • PROXXON(プロクソン)(12)
  • パオック(12)
  • SURE(石崎電機製作所)(9)
  • SUZUKID(スズキッド)(8)
  • 日東工器(8)
  • goot(太洋電機産業)(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸ノコ 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ

    京セラインダストリアルツールズ(28件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ●板材からタル木の切断にも使える小型・軽量で扱いやすい入門用の丸ノコです ●0~45°の傾斜切断が可能です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば切り屑や粉じんの少ない作業が可能です ●軽量2.1kgで女性や高齢者でも扱いやすいです ●90°直角切断と45°傾斜切断ができるので便利です
    用途各種木材の切断質量(kg)2.1電流(A)5.7電源(V)単相 100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45ストローク数(min-1)3200
  • 電気のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 家庭から出る粗大ゴミの解体に 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 木材用、鉄用のブレード2本を標準付属
    付属品レシプロソーブレード:No.68(木材用)/No.79(鉄用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)ストローク(mm)10質量(kg)1.2電流(A)2電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127切断能力(mm)(庭木)径45切断能力(mm)軟鋼板厚さ3.5切断能力(mm)木材厚さ40ストローク数(min-1[回/分])0~4500
  • 電気のこぎり ASK-1001 京セラインダストリアルツールズ

    電気のこぎり ASK-1001

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
    用途便利な万能のこぎり付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)質量(kg)1.2電流(A)2.0電源(V)単相100消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5ストローク量(mm)10ストローク数(min)0~4500
  • トリマ 京セラインダストリアルツールズ

    トリマ

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです ●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます ●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです ●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています ●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
    用途各種木材の面取り・溝掘り付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.1電流(A)4.3電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
  • 電動のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    電動のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
    付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース質量(kg)1.2電流(A)2消費電力(W)180寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127コード長さ(m)10切断能力(mm)庭木:径45mm電源(単相/V)100切断能力(mm)軟鋼板3.5切断能力(mm)木材40ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4500
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ●切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適した入門用のカンナです ●切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です ●刃をまもる定盤リフト機構付です ●両面使用ができる替刃式です ●ブレーキ付きで安全に作業ができます ●メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ付属品82mm替刃式カンナ刃(2枚1組/本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.3電流(A)4.7電源(V)単相 100消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])16000コード長さ(m)2型番ML-83S最大切削深さ(mm)1電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])16000
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVCストローク(mm)16質量(kg)0.95電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)160コード長さ(m)2型番CJ-250電源(単相/V)100切断能力(mm)木材25切断能力(mm)非鉄金属3電源タイプAC電源式ストローク数(min-1)2100
切断/曲げ