絞り込み
電源(V)
- 21(1)
- 100~240(1)
- その他(1)
ブランド
- デジタルランド
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(49)
- エスコ(38)
- 本多電子(38)
- HiKOKI(ハイコーキ)(34)
- DIAMOND(34)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- PROXXON(プロクソン)(11)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

万能電動ノコギリ
デジタルランド¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
充電式電動のこぎり
デジタルランド¥11,980税込¥13,1781台当日出荷廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応