絞り込み
電源(V)
  • 21(1)
  • 100~240(1)
  • その他(1)
ブランド
  • デジタルランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • BOSCH(ボッシュ)(7)
  • エスコ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • マキタ(3)
  • REX(レッキス工業)(3)
  • BLACK&DECKER(3)
  • EARTH MAN(2)
  • 新ダイワ(2)
  • アルミス(2)
  • WIZ'A(2)
  • リューター(日本精密機械工作)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • 角利(角利産業)(1)
  • パオック(1)
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • アキュレイト(1)
  • DEWALT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
21(1)
100~240(1)
その他(1)
  • 万能電動ノコギリ デジタルランド

    万能電動ノコギリ

    デジタルランド
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷
    LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!。安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。工具無しでブレード交換が可能。
    用途ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能! 。古い家具のバラシ・解体にも。セット内容本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1材質ナイロン、合金電源リチウムイオン電池1500mAh本体質量(g)1090(バッテリー除く)連続使用時間(分)40(無不可の場合)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×305充電時間(時間)3.5~4切断可能径(Φmm)木材:最大180、鉄パイプ:最大120
  • 充電式電動のこぎり デジタルランド

    充電式電動のこぎり

    デジタルランド
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    廃材の処分やDIYに使える充電式の電動のこぎりです。軽量なので片手で持て、コードレスなので場所を選ばず使えます。木材はもちろん、塩ビパイプやプラスチックなど簡単に切断することができます。2種類のブレードが付属しており、用途に併せて使い分けが可能。また、工具なしでブレードを交換できるので手軽です。スイッチの押し加減で作業条件や素材に合わせて切断速度を無段階に調節可能。薄暗い中でも作業が楽なLEDライトを搭載しています。
    仕様安全ロックボタン付き、LEDライト搭載セット内容本体、ACアダプター、バッテリー、ケース、木材用ブレード、金属・プラ用ブレード材質ABS、PP質量(kg)1.1電源AC100~240V入力電圧(V)21 0.75Ah寸法(cm)約7×19×28連続使用時間(分)約20充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)1500RoHS指令(10物質対応)対応
  • のこぎり替刃2本セット デジタルランド

    のこぎり替刃2本セット

    デジタルランド
    1,998税込2,198
    1袋(2枚)
    6日以内出荷
    DL-YU271の専用替刃。
    質量(g)42
セーバーソー/レシプロソー