絞り込み
電源(V)
- 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2200(2)
- 3000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(3)
電流(A)
- 4.9
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(4)
- 4.8(3)
- 5(10)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 7.6(4)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(2)
ブランド
- マキタ(2)
- SK11(1)
マキタ・SK11

コード式インパクトレンチ
SK11(5件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。材質樹脂電流(A)4.9消費電力(W)450電源AC100V(50/60Hz共用)打撃数(min-1[回/分])0~2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000本体質量(kg)1.9(コード除く)最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時)ソケット差込角(mm)12.7(1/2)定格使用時間(分)30
インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台3日以内出荷樹脂ボディの軽量タイプ!用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6