絞り込み
電源(V)
- 100(9)
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 13(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 18(1)
- 24(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1600(1)
- 2100(1)
- 2200(1)
- 2600(1)
- 4500(1)
- 4700(2)
- 6000(3)
消費電力(W)
- 400~500未満(9)
電流(A)
- 5
- 0.8(3)
- 2.5(5)
- 2.9(3)
- 3.8(4)
- 4.2(3)
- 4.7(4)
- 4.8(3)
- 5.3(6)
- 5.5(6)
- 6.5(6)
- 7(12)
- 7.5(9)
- 7.6(4)
- 9(10)
- 10.5(3)
- 11(7)
- 13.5(3)
- 14(11)
- 15(8)
- 電流(A)をもっと見る
コード長さ(m)
- 2.5(5)
- 10(1)
- 20(2)
2.5・10・20
ブランド
- マキタ(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KENOH(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
マキタ・HiKOKI(ハイコーキ)・KENOH・京セラインダストリアルツールズ

18ミリハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷18mmクラス最速&低振動 打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。長さ(mm)285幅(mm)75質量(kg)1.8高さ(mm)208電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2100打撃数(min-1[回/分])0~4800穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
振動ドリル
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷●ドリルモードと振動ドリルモードの切換えが簡単な操作性にすぐれた小型・軽量タイプの振動ドリルです ●位置決めの楽な無段変速スイッチを採用しています ●握りやすいソフトグリップです用途ブロック・レンガなどの穴あけ(回転+振動)、金属・木材などの穴あけ(回転のみ)付属品チャックハンドル(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパ×1材質ハウジング:PA+TPE/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)1.6電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~13型番PD-1301VR穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工18電源(単相/V)100穴あけ能力(mm) コンクリート13電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])0~2600打撃数(min-1)0~46800
ブラシレス インパクトレンチ
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷操作性に優れたコンパクトボディ! カーボンブラシの交換不要! エンジン発電機で使用可能!用途鉄骨組立てなど付属品ケーストラスコ品番495-9132質量(kg)2.5電流(A)5.0電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300コード長さ(m)2心・2.5最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700]本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260四角ドライブ寸法(mm)12.7ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! サイレントクラッチ採用!。高速ネジ締めの6000min-1!付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック全長(mm)333質量(kg)1.7電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
振動ドリル
KENOH¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷回転モード/回転+打撃モード切替。回転方向切替スイッチ:チャック部が正・逆の2通りに回転。ディプスアジャスタ:穴あけの深さを調整可能。変速機能:ゆっくり回転~高速回転。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。用途金属・木材・樹脂・コンクリート・レンガ・ブロックの穴あけに。付属品サイドハンドル・ディプスアジャスタ・チャックハンドル電流(A)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~2200本体質量(g)1900定格消費電力(W)480穴あけ能力木材Φ18mm/鉄工Φ10mm/コンクリートΦ10mm定格時間(分)10本体サイズ(mm)L215×W280×H・D70W数(W)480打撃数(min-1)約0~33600
ボード用スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])6000コード長さ(m)20締付け能力(mm)ドライウォール4カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
ボード用スクリュードライバ
マキタ¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷高精度な仕上り&静かな作業を実現! 「9Pinクラッチ」搭載。深さのバラツキを低減。 【高精度】パッと繋がりサッと切れる。 【無音】クラッチ接続音がない。 【高耐久】接続時の部品衝突がない。 95%がツライチ精度±0.2mm以下。 天井用化粧石こうボード9.5mm/軽天0.5mm[Φ3.5×25mm]150本打込み時、95%あたりの深さ精度目安。 業界最軽量1kgボディ。 疲れを軽減。重心が手元に近いから慣性モーメントが小さく先端がサッと上がる。押しやすいグリップ。 前方向排気。軽量コード。LEDライト付き。付属品+ピット2-45(ハードタイプ)、ゴムキャップ(ボード保護用)・フック全長(mm)272質量(kg)1電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)480回転数(min-1[r.p.m])4500コード長さ(m)20締付け能力(mm)テクスネジ5/ドライウォール5カーボンブラシ呼び番号408センターハイト(mm)22
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷延長ハンドル付で床張り作業が快適!(取り外し可能)付属品(+)ビット2-162L(3本)、フック全長(mm)999~1049質量(kg)2.7(ハンドル含む)電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
オートパックスクリュードライバ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! バランスのよい、軽量&コンパクトボディ!付属品(+)ビット2-122L(3本)、フック全長(mm)333質量(kg)1.7電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])4700コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号408連結数50本(1連)ねじ径(Φmm)4
ロールビス用スクリュードライバー
マキタ(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台3日以内出荷各種ボードを能率よく施工! コイルビス対応! コンパクト&高バランスボディ付属品プラスチックケース、+ビット2-122(3本)、フック仕様二重絶縁、正逆転両用長さ(mm)333幅(mm)83質量(kg)1.9高さ(mm)247周波数(Hz)50/60電流(A)5電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])6000ねじ長さ(mm)25~41コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号408連結数100本(1連)ねじ径(Φmm)4