絞り込み
出力トルク(最大)(N・m)
- 0.02~0.2(1)
- 0.15(1)
- 0.2(4)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.55(2)
- 1.2(3)
電源(V)
- 100(3)
ねじ締め能力(mm)小ねじ
- M1~M2.3(1)
- M1.4~M2.6(1)
- M1.7~M2.3(1)
- M2.3~M3(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 450~600(2)
- 500~700(1)
- 500~750(2)
- 680(1)
- 700~1000(2)
- 750(1)
- 900(1)
- 980(1)
- 1000(2)
ねじ締め能力(mm) タッピンねじ
- 1.0~2.0(1)
- 1.4~2.3(1)
- 2.0~2.3(1)
- 2.0~3.0(1)
コード長さ(m)
- 1.5
- 1.8(2)
- 2(12)
- 2.5(8)
- 2.8(2)
- 3(21)
消費電力(W)
- 10~20未満(4)
- 30~40未満(2)
10~20未満・30~40未満
ブランド
- 日東工器(5)
- ハイオス(4)
日東工器・ハイオス
「出力トルク(最大)(N・m)」から絞り込む
0.02~0.2(1)
0.15(1)
0.2(4)
0.4(2)
0.5(2)
0.55(2)
1.2(3)

デルボ
日東工器¥45,980~税込¥50,578~1台当日出荷から6日以内出荷静電気対策(欧州静電気規格をクリア)です。電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)10コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート仕様レバースタート式適合DLC1110-EN長さ(mm)165.5質量(kg)0.23適合ビット(mm)4
デルボ電動ドライバー
日東工器¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から6日以内出荷専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
デルボ 電動ドライバー
日東工器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から4日以内出荷静電気対策品です。コード長さ(m)1.5トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格EN100015-1適合(静電気規格)仕様レバースタート式適合DLR5640-WN適合ビット(mm)4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
ねじ締めカウンター専用ドライバ
日東工器¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から3日以内出荷小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階スタート方式レバースタート規格静電気規格 EN100015-1 適合仕様ビットアース有り適合DLR5640-WN質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク
デルボ電動ドライバ
日東工器¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。用途高精度のトルク管理用電動ドライバ電源(V)AC100(50/60Hz)入力電源専用コントローラから供給消費電力(W)10コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付)トルク調整無段階電源プラグ3ピンプラグ アース付スタート方式レバースタート仕様ビットアース有り質量(kg)0.23適合ビット(mm)Φ4シャンク