絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1100(1)
消費電力(W)
  • 300~400未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
電流(A)
  • 3.2(1)
  • 5.5(1)
  • 7(1)
コード長さ(m)
  • 2.4
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 1.5(14)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 1.75(1)
  • 1.8(11)
  • 1.85(2)
  • 2(28)
  • 2.1(1)
  • 2.3(2)
  • 2.5(70)
  • 2.7(1)
  • 2.8(3)
  • 3(27)
  • 4(2)
  • 5(71)
  • 10(5)
  • 20(2)
ブランド
  • 日東工器(3)
日東工器
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    翌々日出荷
    本体と油圧ポンプを一体化
    用途携帯式電動油圧パンチャ付属品EポンチΦ15(本体装着)/1個、EダイスΦ15A/1個、EダイスΦ15B(本体装着)/1個、サブハンドル/1個、六角棒スパナ4mm、2.5mm/各1本、スパナ8mm、10×12mm/各1本、補充用オイル/1個、工具箱/1個質量(kg)7タイプ丸穴・長穴用軽量タイプ電流(A)3.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)305穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ15×6最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大奥行(mm)25最大出力(kN)114(11.6tf)キャブタイヤコード(m)2.4(1.25mm23芯)穴あけ時間(秒)4(片道)
  • 携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー 日東工器

    携帯式電動油圧パンチャ ハンディセルファー

    日東工器
    ¥349,800税込¥384,780
    1台
    翌々日出荷
    溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
    付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱トラスコ品番337-7385質量(kg)14タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ電流(A)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)670(定格)フトコロ(mm)55コード長さ(m)2.4穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4最大出力(kN)147[15]穴あけ時間(秒)2(片道)
  • アトラミニエース 日東工器

    アトラミニエース

    日東工器
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    翌日出荷
    各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )。セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)。スライド機構。(最大75mmピッチ)。自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
    付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱仕様電動式・環状刃物トラスコ品番117-6234種別携帯式穴あけ機幅(mm)261質量(kg)10.5高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100定格消費電力(W)510穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150使用刃物ミニブローチ最大ストローク(mm)120キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)ピッチ穴あけ幅(mm)最大75最大パイプ貫通(mm)100
締付/穴あけ(電動工具)