絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 5
  • 2(1)
  • 6.5(3)
  • 8(4)
  • 10(10)
  • 13(56)
  • 16(1)
  • 53(1)
  • その他(1)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 10(4)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 540(2)
  • 650(2)
消費電力(W)
  • 70~80未満(2)
  • 90~100未満(2)
電流(A)
  • 0.8(2)
0.8
コード長さ(m)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
2・2.5
ブランド
  • BLACK&DECKER(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
BLACK&DECKER・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバドリル 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリル

    京セラインダストリアルツールズ(29件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    ●握りやすいハンドル形状で操作性の良い正転、逆転切換レバーを搭載したDIYに最適なドライバードリルです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品プラスドライバービット(No.2×65)×1・チャックハンドル(本体取付、L型)×1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄/電源コード:PVC質量(kg)0.9電流(A)0.8コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10型番FDD-1000穴あけ能力(mm) 鉄工5ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • スマートドリルドライバー BLACK&DECKER

    スマートドリルドライバー

    BLACK&DECKER(16件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
    用途組み立て家具などのネジ締め作業に付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー仕様24段階クラッチ/無段変速トラスコ品番751-6541質量(kg)0.94電源(V)定格AC100消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2チャック能力(mm)1.0~10穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41最大締付トルク(N・m)6.9チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24
  • ドライバドリルキット 京セラインダストリアルツールズ

    ドライバドリルキット

    京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    ●すぐに使える14種類のビット、ソケットが標準付属されたドライバドリルキットです ●軽作業のネジ締め、ゆるめ、穴あけに適しています ●ビット交換が楽なキーレスチャックを採用しています ●すぐに使える14種類のビット・ソケットが標準付属されているので大変便利です
    用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め付属品キャリングケース×1・鉄工キリ(2・3・4・5mm)×各1・プラスドライバービット(No.1・No.2)×各1・ビットホルダー(マグネット付)×1・ソケットアダプター×1・六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)×各1材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/キャリングケース:PE質量(kg)0.8電流(A)0.8電源(V)単相100消費電力(W)70回転数(min-1[r.p.m])540コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.0~10型番FDD-1010KT穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10ねじ締め能力(mm)3.8電源(単相/V)100トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)/ドリル:6.4電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])540
  • クイックコネクトドリルドライバー BLACK&DECKER

    クイックコネクトドリルドライバー

    BLACK&DECKER(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
    付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm)トラスコ品番762-1612質量(kg)0.8消費電力(W)90スイッチスピード調節 無段変速回転数(min-1[r.p.m])0~650コード長さ(m)2.0チャック能力(mm)6.35穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10最大締付トルク(N・m)6.9チャッククイックコネクトクラッチ数(段)24
締付/穴あけ(電動工具)