絞り込み
電源(V)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1540
  • 17(7)
  • 22(4)
  • 110(4)
  • 500(10)
  • 650(13)
  • 750(5)
  • 900(13)
  • 1000(38)
  • 1100(12)
  • 1200(29)
  • 1300(4)
  • 2000(23)
  • 2100(8)
  • 2500(7)
  • 2600(7)
  • 2900(8)
  • 3000(12)
  • 3100(5)
  • 3200(7)
  • 10000(4)
ブランド
  • キラ・コーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション

    万能ボール盤 手動タッピング兼用

    キラ・コーポレーション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)170コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
  • 卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    979,800税込1,077,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25テーパーMT3電源(V)三相200質量(kg)165コラム直径(Φmm)100タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)電動機(kW)0.75Vベルト形長×数A×40回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540
締付/穴あけ(電動工具)