絞り込み
電源(V)
  • 200(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1540
  • 360(14)
  • 650(19)
  • 1000(39)
  • 1200(30)
  • 2000(34)
  • 3500(16)
  • 3600(16)
  • 4000(14)
  • 5000(20)
  • 6000(14)
  • 8000(16)
  • 9000(39)
  • 9500(19)
  • 10000(31)
  • 11000(25)
  • 12000(83)
  • 15000(18)
  • 20000(33)
  • 30000(21)
  • 40000(20)
ブランド
  • キラ・コーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電動工具 本体とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている、電源コードで動く工具のことを指します。木材やれんがを切ったり、金属を研磨したり、石材を加工する際など幅広いシーンで使われています。充電式の工具よりも出力があり、電池切れの心配もありませんので長時間の作業でも安心。軽量化され片手で簡単に操作できるタイプの工具もありますので、長時間作業を続けても疲れにくく、女性にも取り扱いやすくなっています。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ボール盤 手動タッピング兼用 キラ・コーポレーション

    万能ボール盤 手動タッピング兼用

    キラ・コーポレーション
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    質量(kg)170タイプ卓上、万能ボール盤(手動タッピング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1321ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200送り速度(mm/rev)(主軸1回転の自動送り量)0.09/0.13/0.19の三段階電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
  • 卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用) キラ・コーポレーション

    卓上型 タッピング盤(ドリリング兼用)

    キラ・コーポレーション
    979,800税込1,077,780
    1台
    翌々日出荷から31日以内出荷
    質量(kg)165タイプ卓上、手動、タッピングボール盤(ドリリング兼用)電源(V)三相200回転数(min-1[r.p.m])低速:(50Hz)90/140/225/375(60Hz)106/170/270/450、高速:(50Hz)295/475/760/1280(60Hz)355/570/920/1540テーパーMT3ドリル能力(mm)(S45C)4~20、(FC200)4~25最大幅(mm)(テーブルの上下動)425、(主軸の上下動)タッピング:115・ドリリング:120タッピング能力(S45C)M6~16、(FC200)M6~20総高さ(mm)1324ベース寸法(mm)(左右×前後)340×600スイング(振り)420モーター電圧(V)三相200電動機の極数4P(全閉)Vベルト形長×数A×40電動機(kW)0.75コラム直径(Φmm)100
電動工具 本体