絞り込み
穴あけ能力(mm) 鉄工
- 10(3)
- 13(1)
電源(V)
- 100(3)
チャック能力(mm)
- 1~10(1)
- 1.5~10(2)
- 1.5~13(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 2600
- 280(1)
- 540(1)
- 600(3)
- 650(2)
- 750(1)
- 850(1)
- 1100(3)
- 1200(4)
- 1300(3)
- 2000(1)
- 2400(1)
- 2500(2)
- 2700(2)
- 2900(2)
- 3000(2)
- 3200(1)
- 4200(1)
- 4300(1)
- 10000(4)
- 最大回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
消費電力(W)
- 300~400未満(1)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(2)
穴あけ能力(mm) 木工
- 15(1)
- 25(2)
- 30(1)
15・25・30
コード長さ(m)
- 2.5(3)
2.5
電流(A)
- 3.8(1)
- 7.2(1)
3.8・7.2
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・BOSCH(ボッシュ)・マキタ
「穴あけ能力(mm) 鉄工」から絞り込む
10(3)
13(1)

電気ドリル
BOSCH(ボッシュ)(15件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ用途鉄・木材等への穴あけセット内容本体、チャックハンドル電源(V)100(50-60Hz)コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号2609160125
変速ドリル
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷強力モーター搭載で穿孔速度・過負荷耐力向上! スイッチの引き代がダイヤル操作で調整でき、回転数を一定に保つことができます。 キー付きチャック採用で先端工具を確実に保持します。付属品チャックハンドル、プラスチックケース仕様ドリルチャック把握部:1.5~10mm、ドリルチャック取付部:3/8"-24UNFトラスコ品番837-0840長さ(mm)238質量(kg)1.4(コードを除く)高さ(mm)187電流(A)7.2電源(V)単相100消費電力(W)680コード長さ(m)2心・2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2600チャック能力(mm)1.5~10モーター単相直巻整流子モーター穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工25電源周波数(Hz)単相交流50/60共用センターハイト(mm)26
ユニドリル
マキタ¥24,980税込¥27,4781台3日以内出荷ドリル、スクリュードライバの1台2役!付属品ストッパポール、サイドグリップ、チャックキーS13(763432-9)仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、クラッチ長さ(mm)250質量(kg)1.6電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)360回転数(min-1[r.p.m])0~2600コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)1.5~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工15(小ネジ6)カーボンブラシ呼び番号75