絞り込み
電源(V)
  • 25.2(1)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 13(2)
穴あけ能力(mm) 木工
  • 30(2)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 920(2)
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • マキタ(78)
  • 日東工器(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(42)
  • ホーザン(19)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ハイオス(14)
  • ベッセル(12)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
  • EARTH MAN(8)
  • SK11(8)
  • 京セラインダストリアルツールズ(7)
  • BLACK&DECKER(6)
  • パオック(6)
  • オグラ(6)
  • DEWALT(デウォルト)(5)
  • DIAMOND(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    デッキプレートでも穴あけが速く、高負荷の太径も高速穿孔します。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品サイドハンドル・深さゲージ・キャリングケーストラスコ品番179-4262電圧(V)25.2回転数(min-1[r.p.m])弱:0~560/中:0~740/強:0~920打撃数(min-1[回/分])弱:0~2860/中:0~3770/強:0~4700穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13穴あけ能力(mm) 木工Φ30穴あけ能力(mm) コンクリートΦ26寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)335×225×90
  • 充電式ブラシレスハンマドリル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ブラシレスハンマドリル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    25.2Vでありながら、36Vのハンマードリルよりも穴あけが速く、高負荷の太径・デッキプレートも高速穿孔します。軽量で片手の取り回しが快適です。マックス独自の低振動機構で負担を減らします。ドリルの回転数をコントロールするので、穿孔時にもスピードが落ちず、常に一番パワーの出る回転数で穿孔します。現場の使用環境を想定した独自試験をパスした耐環境性能です。
    用途アンカー穴あけ作業に。付属品電池パック(JP-L92550A)×2個、急速充電器(JC-925A)、サイドハンドル、深さゲージトラスコ品番387-8797無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:0~920、中:0~740、弱:0~560本体寸法(mm)335×225×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工30穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(min-1)強:0~4700、中:0~3770、弱:0~2860
締付/穴あけ(電動工具)