絞り込み
電源(V)
  • 100(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 680(1)
  • 772(1)
  • 900(1)
  • 950(1)
  • 1250(1)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(1)
電流(A)
  • 14(1)
  • 15(2)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
ブランド
  • Hakken(コンセック)
  • マキタ(79)
  • 日東工器(58)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(47)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(42)
  • ホーザン(19)
  • ハイオス(18)
  • キリウス(18)
  • BOSCH(ボッシュ)(17)
  • IKURATOOLS(育良精機)(15)
  • KANON(中村製作所)(14)
  • ベッセル(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • エスコ(13)
  • オグラ(13)
  • EARTH MAN(10)
  • RS PRO(9)
  • キラ・コーポレーション(8)
  • DIAMOND(8)
  • SK11(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ドリルヘッド Hakken(コンセック)

    ドリルヘッド

    Hakken(コンセック)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
  • SPF型コアドリル Hakken(コンセック)

    SPF型コアドリル

    Hakken(コンセック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。
    ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
  • 油圧コアドリル Hakken(コンセック)

    油圧コアドリル

    Hakken(コンセック)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。
    付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772
締付/穴あけ(電動工具)