絞り込み
消費電力(W)
- 1400~1500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 680(1)
- 772(1)
- 900(1)
- 950(1)
- 1250(1)
電源(V)
- 100(3)
コード長さ(m)
- 2.5(2)
電流(A)
- 14(1)
- 15(2)
ブランド
- Hakken(コンセック)
- マキタ(4)
- シブヤ(3)
- エスコ(2)
- ミスターマイスター(2)
- DIAMOND(2)
- エクセン(1)
- ハウスビーエム(1)
特価

コアドリル SPJ-123C
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
SPF型コアドリル
Hakken(コンセック)¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷クランプ部はローラースライド方式です。 ワンタッチハンドルです。 ポールベースは別売です。 2段変速です(181C2)。 鉄筋コンクリート、石材、アスファルトの穴あけに適しています。ストローク(mm)315電流(A)15電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1430最大出力(W)2100コード長さ(m)2.5有効長(mm)260コアビット取付ねじCロッドねじ
油圧コアドリル
Hakken(コンセック)¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷油圧コアドリルとして使用するには、「ハウジング組 SPU-A」+「□74クランプ組 CL-742」と組み合わせて使用します。油圧コアドリルシリーズと油圧ウォールカッターの油圧モータ組は共通です。付属品Oリング G85、六角棒レンチ10mm、六角ボルト M12×40×2本、ばね座金 12×2枚トラスコ品番715-7560定格圧力(MPa)21最大流量(L/min)95定格トルク(N・m)36.5容量(cc)123(押しのけ)最高回転速度(min-1)772