絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
電流(A)
消費電力(W)
20~30未満・50~60未満・60~70未満・80~90未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
0~1.5・1・1.6・2・2.5・2.6・3・3.5・4・20・24・31・34・36
ブランド
マキタ・東京オートマック・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・中橋製作所・パオック・FESTOOL・京セラインダストリアルツールズ・E-Value・HiKOKI(ハイコーキ)・PROXXON(プロクソン)・RELIEF・Power sonic・TRITON
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 木工切削/切断

53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超仕上カンナ(替刃式) マキタ

    超仕上カンナ(替刃式)

    マキタ
    389,800税込428,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量可搬型180mm超仕上カンナ
    用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
  • ミニカンナ TRITON

    ミニカンナ

    TRITON
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷
    パワフルかつコンパクトで扱いやすいプレーナー。 従来のサイズのプレーナーのすべての機能を備えています。
    用途木材のカンナがけ作業に。質量(kg)2.3消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])約16000ブレード2枚刃深さ調整6段階ブレード幅(mm)60切削深さ(mm)0~1.5
  • 角のみ盤 Power sonic

    角のみ盤

    Power sonic
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    木材の角溝、角穴の加工に便利です。
    寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
  • 木ホリデー 東京オートマック

    木ホリデー

    東京オートマック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9186質量(g)580電源(V)AC100、50/60Hz消費電力(W)25外径×全長(mm)42×215振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • ハイホリデー最軽量強力木彫機 東京オートマック

    ハイホリデー最軽量強力木彫機

    東京オートマック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番799-9143質量(g)415(コード除く)電源(V)AC100~120、50/60Hz消費電力(W)55外径×全長(mm)42×218振動数(min-1)10000彫刻方式振動のみ
  • かんな HiKOKI(ハイコーキ)

    かんな

    HiKOKI(ハイコーキ)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    切削深さ最大2.6mm!600Wのハイパワーモデル ブレーキ付 コード出口切替フック付 刃物と部材の接触を防ぐスタンド付 タフ・強力・軽量-自慢の切れ味で仕上がりはなめらか! 集塵機取付可能 二重絶縁・樹脂ボディ
    付属品研磨刃式:ボックススパナ・セットゲージ(研磨刃用)・刃とぎ保持具トラスコ品番433-0978質量(kg)2.5電流(A)6.3電源(V)単相100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])17000コード長さ(m)2心・2.5最大切削深さ(mm)0~2.6最大切削幅(mm)82
  • カンナ マキタ

    カンナ

    マキタ
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可
    付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
  • トリマ マキタ

    トリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!
    付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75
  • ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ) 東京オートマック

    ハンドメイト 普及型(振動・回転両用タイプ)

    東京オートマック
    77,980税込85,778
    1台
    翌々日出荷
    ガスケット、さび、塗膜などを超振動で下地を傷めずにはがします。 振動と回転の両加工作業ができるタイプです。 強力マグネットモーター採用で、静かに重切削できます。
    トラスコ品番327-9961質量(kg)5.3電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000コード長さ(m)2定格電流(A)3振動数(min-1)8000チャック径(mm)(振動ヘッド)4、(ロータリーヘッド)1~6彫刻方式振動のみ
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
    用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
  • 曲面カンナ マキタ

    曲面カンナ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!
    付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 仕上げみぞきり マキタ

    仕上げみぞきり

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    3日以内出荷
    最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
    付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154
  • サッシルーター マキタ

    サッシルーター

    マキタ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!
    付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6
木工切削/切断