絞り込み
最大切削幅(mm)
- 21(1)
- 36(1)
- 46(1)
- 82(1)
- 110(3)
- 136(1)
- 155(1)
- 180(2)
- 304(2)
- 312(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(12)
- 5(6)
- 8(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
- 8500(1)
- 9000(1)
- 11000(1)
- 12000(1)
- 15000(2)
- 16000(2)
- 17000(1)
- 20000(1)
- 22000(2)
- 23000(1)
- 24000(1)
- 26000(1)
- 27000(1)
- 30000(3)
- 32000(1)
- 35000(2)
電源(V)
- 100(21)
電流(A)
- 4(2)
- 4.4(1)
- 4.6(1)
- 5.3(3)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 7.3(1)
- 9.5(1)
- 11(3)
- 12(2)
- 13(2)
- 15(5)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(2)
- 500~600未満(5)
- 700~800未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1100未満(3)
- 1100~1200未満(2)
- 1200~1300未満(1)
- 1400~1500未満(5)
300~400未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1100未満・1100~1200未満・1200~1300未満・1400~1500未満
最大切削深さ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 31(1)
2・2.5・3・3.5・4・20・24・31
ブランド
- マキタ
- 東京オートマック(5)
- EARTH MAN(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- 中橋製作所(3)
- パオック(2)
- FESTOOL(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- E-Value(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- RELIEF(1)
- Power sonic(1)
- TRITON(1)

304ミリ 自動カンナ(替刃式)
マキタ¥91,980税込¥101,1781台3日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])8500コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
ルーター
マキタ¥37,980税込¥41,7781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力1950Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
トリマ
マキタ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高輝度LED ライト付細径ボディ!付属品ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)各1本仕様二重絶縁、LEDライト付全長(mm)204質量(kg)1.2電流(A)4.6電源(V)単相100消費電力(W)440回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6カーボンブラシ呼び番号408
304ミリ 自動カンナ(研磨式)
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
オートリターン超仕上カンナ(替刃式)
マキタ¥649,800税込¥714,7801台3日以内出荷小型オートリターン超仕上カンナ用途電子制御+インダクションモーター質量(kg)43電流(A)13電源(V)AC100コード長さ(m)5最大切削幅(mm)180
超仕上カンナ(替刃式)
マキタ¥389,800税込¥428,7801台3日以内出荷軽量可搬型180mm超仕上カンナ用途折りたたみ式の補助テーブルで持ち込み容易質量(kg)30電源(V)AC100最大切削幅(mm)180
カンナ
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷ワイドな1尺タイプ!。研磨刃も使用可付属品カンナ刃1組(本機取付)、ボックスレンチ9(782209-3)、三角定規仕様二重絶縁、集じん機に接続可能種別替刃式全長(mm)551質量(kg)8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)3.5最大切削幅(mm)312カーボンブラシ呼び番号203
トリマ
マキタ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷壁一面に石こうボードを張っての切り抜きだから、継ぎ目が少なく、短時間作業!しかもクリーン!。石こうボード切り抜き時の「粉じん飛散」極少。クリーンな現場!。ムダをはぶき工期短縮!。きれいな仕上がり!。下地材を削らない先端部形状!付属品スパナ17(781008-0)、アダプタ6、シュープレート、フラッシュビット片面、集じんカバー仕様二重絶縁、集じん機に接続可能全長(mm)250質量(kg)1.1電流(A)5.8電源(V)単相100消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])32000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)3、6カーボンブラシ呼び番号75
電気カンナ
マキタ¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。付属品替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])16000
曲面カンナ
マキタ¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷入母屋・宮造りの凹面切削に最適!凹面曲率半径/最小800mm、最大3000mm!付属品カンナ刃1組(本機)カンナ刃取付工具一式仕様研磨式二重絶縁ブレーキ付質量(kg)5.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5最大切削深さ(mm)4最大切削幅(mm)110カーボンブラシ呼び番号CB-154
仕上げみぞきり
マキタ¥77,980税込¥85,7781台3日以内出荷最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000コード長さ(m)8最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31普通カッタ31胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)カーボンブラシ呼び番号154
サッシルーター
マキタ¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷引違戸のほぞ穴、戸首、引手錠、戸車部の穴加工に!付属品アングルゲージ、油さし(30mL)、スパナ10(781003-0)、17(781008-0)(各1本)、サッシビット(トガリ)6質量(kg)16電流(A)4電源(V)単相100消費電力(W)380回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)6