絞り込み
ブランド
- REX(レッキス工業)
- IKURATOOLS(育良精機)(12)
- ハイオス(10)
- OHTAKE(旧クイッチャー)(6)
- 東京彫刻工業(6)
- アサダ(4)
- PROXXON(プロクソン)(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- 日動工業(2)
- マキタ(2)
- ND精工(2)
- 浦谷商事(1)
- 日東工器(1)
- ベッセル(1)
- オカスギ(1)
- シブヤ(1)
- 三笠産業[工具](1)
- キリウス(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥489,800税込¥538,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。セット内容転造ヘッド(SRH-20A(3/4B))タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-3/4B無負荷回転数(min-1[r.p.m])31本体質量(kg)63本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×480×405モーター単相100Vシリーズモーター(ブレーキ付)出力600W
ねじ転造機
REX(レッキス工業)¥669,800税込¥736,7801台3日以内出荷切粉排出量を低減した、環境配慮型マシンです。小型、軽量タイプの転造マシンです。高速ねじ転造を実現しました。動停止カーボン付(NZTS20A、NZTF50A)です。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応します。転造ヘッドなしです。タンク容量(L)4.0能力ねじ転造:3/8B-2.1/2B無負荷回転数(min-1[r.p.m])3段変速36/20/11(60Hz)・30/16.5/9(50Hz)本体質量(kg)123本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)873×635×558モーター単相100V/200V/両用(切替スイッチ付)出力750Wコンデンサモーター