絞り込み
電源(V)
  • 12(4)
  • 100(4)
  • 100~240(1)
ブランド
  • OHTAKE(旧クイッチャー)
  • IKURATOOLS(育良精機)(12)
  • ハイオス(10)
  • 東京彫刻工業(6)
  • アサダ(4)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • 日動工業(2)
  • マキタ(2)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • ND精工(2)
  • 浦谷商事(1)
  • 日東工器(1)
  • ベッセル(1)
  • オカスギ(1)
  • シブヤ(1)
  • 三笠産業[工具](1)
  • キリウス(1)
  • NEG(日電理化硝子)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    マルチタイプネジ供給機 NSシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    49,980税込54,978
    1本
    7日以内出荷から35日以内出荷
    1台で8種類のネジ径に対応(レール交換だけで1台で8種類のネジ径に対応します。) よりスムーズにネジを供給。耐久性も飛躍的に向上。(搬送レール傾斜、振動調整可能。レールの横ブレありません。) ライン変更に柔軟に対応(置くだけの簡単設置でワークやラインの変更にに柔軟に対応。)
    質量(kg)約2.92(レール含む)電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×181×145適合ねじ径(M)(mm)1.0~3.0外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)20までねじ容量(cc)80
  • NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン) OHTAKE(旧クイッチャー)

    NSB(SR30付)用ACアダプター 100Vアダプタ(平2ピン)

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    適合NSBシリーズ出力DC12V/500mA入力AC100~240V(50/60)
  • クイッチャー、レール付 OHTAKE(旧クイッチャー)

    クイッチャー、レール付

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    79,980税込87,978
    1台
    30日以内出荷
    約150ccのネジをストックできます。 不得意ネジ形状ほとんど無しで ワッシャー付きやSW付きのネジも安心して供給できます。 自動機に遅れることなく供給。ネジの取り出し部にネジ有無センサーがついています。
    付属品取扱説明書・ACアダプター・六角レンチ・調整用ドライバー電源AC100~240V DC15V 1A ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×274×139首下長(mm)最長18まで適合ねじ径(Φmm)2ねじ容量(cc)約150
  • ねじ蔵 タワータイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 タワータイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    79,980税込87,978
    1台
    40日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーの上面に置くだけの簡単取り付け。 床面にスペースを取らず、高さ方向にストック量を増やせます。 ネジ量不足検知信号により管理の軽減化が可能。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 コンベアベルトの作動時間はタイマー設定できます。
    付属品ACアダプター、補助ストッカー、信号ケーブル質量(kg)約3.1容量(400ccネジ径長さによるストック本数)M2.3×5/約10000本・M3.0×6/約2800本、増量箱400cc電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×171×245(295/補助ストッカー取付時)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M1.0~M5.0入力電源(V)DC12
  • オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ OHTAKE(旧クイッチャー)

    オールラウンドネジ供給機 NJシリーズ

    OHTAKE(旧クイッチャー)
    56,980税込62,678
    1本
    7日以内出荷から30日以内出荷
    NSシリーズより大きなネジにも対応(約150CCのネジをストックできます。) 不得意ネジ形状ほとんど無し(ワッシャー付やSw付のネジも安心して供給できます。) ホッパーとの組み合わせで長時間稼働が可能(ホッパー装着で長時間の無人運転が可能となります。)
    セット内容レール、L型六角レンチ(2mm)、ACアダプター質量(kg)約3.2電源(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×215×136外部出力標準化(信号線)使用電源ACアダプター入力電流(mA)500回路(保護・復帰)モーター過負荷停止、電源逆接続保護回路入力電源(V)DC12適合ねじ首下長(mm)18までねじ容量(cc)150
  • ねじ蔵 フロアタイプ OHTAKE(旧クイッチャー)

    ねじ蔵 フロアタイプ

    OHTAKE(旧クイッチャー)(1件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1台
    20日以内出荷から35日以内出荷
    クイッチャーの長時間稼働に。 常に適量のネジを供給するので、クイッチャーへの負荷が少なく長持ちさせます。 クイッチャーと並べて置くだけの簡単取付。 場所を取らない超小型ながら800ccのネジをストック可能。 上面にスペースを取りません。 クイッチャー内のネジ量をセンサーが検知し、自動的に最適なネジ量を供給します。 ローター(羽根車)の作動時間はタイマー設定できます。
    付属品ACアダプター、ネジ飛び出し防止カバー質量(kg)約2.9容量M2.3×5/約20000本、M3.0×6/約5600本(800ccネジ径長さによるストック本数)電源(V)AC100供給方式ネジ供給量可変式センサーネジ供給/側光距離可変式使用電源ACアダプター入力電流(mA)500適応ねじ径M2.0~M5.0入力電源(V)DC12
ねじ供給機/トレー