絞り込み
消費電力(W)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1300~1400未満(1)
  • 1400~1500未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 900(1)
  • 950(2)
  • 1500(1)
  • 4000(1)
電源(V)
  • 100(4)
コード長さ(m)
  • 2.5
  • 5(1)
電流(A)
  • 8(1)
  • 11(1)
  • 14(2)
  • 15(1)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
  • マキタ(3)
Hakken(コンセック)・マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    欠品中
    付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)ストローク(mm)323質量(kg)8.3(コードを除く)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])950コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)カーボンブラシ呼び番号322コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160コアビット取付ねじM27
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ダイヤコア震動ドリル マキタ

    ダイヤコア震動ドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    3日以内出荷
    付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)ストローク(mm)302質量(kg)14.1(コードを除く)電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])900コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)カーボンブラシ呼び番号203コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180コアビット取付ねじM27
コアドリル