絞り込み
消費電力(W)
  • 1300~1400未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 950
  • 680(2)
  • 772(1)
  • 850(2)
  • 900(3)
  • 1000(3)
  • 1500(1)
  • 4000(1)
電源(V)
  • 100(3)
コード長さ(m)
  • 2.5(2)
電流(A)
  • 14(3)
ブランド
  • Hakken(コンセック)(1)
  • エクセン(1)
  • マキタ(1)
Hakken(コンセック)・エクセン・マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤコアドリル マキタ

    ダイヤコアドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    付属品キャリングケース、水処理パッド、取っ手、片口スパナ(36mm)ストローク(mm)323質量(kg)8.3(コードを除く)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330回転数(min-1[r.p.m])950コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)160、(標準120)カーボンブラシ呼び番号322コアドリル径(標準)14.5~120、(最大)160コアビット取付ねじM27
  • コアドリル SPJ-123C Hakken(コンセック)

    コアドリル SPJ-123C

    Hakken(コンセック)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包
    ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
  • ダイヤモンドコアドリル エクセン

    ダイヤモンドコアドリル

    エクセン
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    トータルバランス設計で開発された優れた開孔能力を持つダイヤモンド・ドリルです。電気・水道・ガス・電話・冷暖房等の配管設備工事をはじめ、上下水道・ダム・トンネル・耐震補強工事などの鉄筋コンクリート開孔や強度試験用テストピースの採取などがスムーズに行えます。
    電圧(V)AC100
コアドリル