絞り込み
電源(V)
ブランド
DIAMOND・Hakken(コンセック)・シブヤ・ハウスビーエム・マキタ・ミスターマイスター

ダイヤモンドコアドリル(G)
ミスターマイスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。長さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤコア震動ドリル
マキタ(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷電源(V)単相100コード長さ(m)2.5チャック能力(mm)2~13穴あけ能力(mm)マルチサイディングコアビット170
コアドリル SPJ-123C
Hakken(コンセック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷高効率でねばりのある新型モータ搭載 二重絶縁構造モータ+アース端子付電源コード ウレタンホース付給水コック採用 トルクリミッタ内蔵 サーキットブレーカ内蔵 ワンタッチハンドル採用にて 送りハンドルの左右取替えがワンタッチ ワンタッチロック機構 メインシャフトのブッシングの改良により、乾式切削時のオイルシールによる対磨耗性が向上 □40ポールを採用し、切り込み精度が向上 壁際への穴あけ最小径がΦ65まで可能 キャリングケースにセット梱包ストローク(mm)331質量(kg)8.2タイプ‐電流(A)14電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])950最大出力(W)1500コード長さ(m)2.5掘進ストローク(mm)331ビット径(mm)標準:14.5~120、最大160コアビット取付ねじCロッドねじ
ドリルヘッド
Hakken(コンセック)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷付属品片口スパナ(36mm)、メガネレンチ(17×22mm)、六角棒レンチ(4mm)質量(kg)10.1(コードを除く)電源(V)AC100(50/60Hz)最大出力(W)2400ビット径(mm)標準:25~180、最大200送り方式自動送り装置取付改造可コアビット取付ねじAロッドねじ
ダイモドリル(レギュラータイプ)
シブヤ¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から3日以内出荷高出力、低騒音モーターを搭載しています。用途電気、ガス、水道、空調等配管用下穴穿孔。高さ(mm)803電源(V)100コード長さ(m)5
ダイヤモンドコアドリルセット(G)
ミスターマイスター¥19,980税込¥21,9781セット(5本)5日以内出荷ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。軸径(Φmm)2.35長さ(mm)45刃長(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤコアドリル
マキタ¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷付属品工具袋、メガネレンチ(17×21mm)、六角棒レンチ(4mm)、片口スパナ(36mm)、伽リングケース、水処理パッド(A-57146)ストローク(mm)302質量(kg)14.1(コードを除く)電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])900コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(最大)180、(標準170)カーボンブラシ呼び番号203コアドリル径(標準)14.5~170、(最大)180コアビット取付ねじM27