絞り込み
コレット径(Φmm)
- 0.3~3.175(1)
- 2.35(2)
- 3(2)
電源(V)
- 100(3)
- 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6300(1)
- 16000(1)
- 25000(2)
- 40000(1)
- 50000(6)
- 60000(1)
- 80000(3)
消費電力(W)
- 20~30未満(1)
- 70~80未満(2)
- 100~200未満(1)
コード長さ(m)
- 1.5(7)
- 2(2)
- 3(2)
- 3.7(2)
- 4(3)
- 5(1)
- 5.7(2)
- 6(3)
- 7(1)
- 7.7(2)
- 8(3)
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- PROXXON(プロクソン)(29)
- ミニター(26)
- E-FORCE(永興電機)(25)
- リューター(日本精密機械工作)(22)
- アルゴファイルジャパン(19)
- 永興電機工業(19)
- POLARIS(ポラリス)(19)
- サンフレックス(9)
- SK(新潟精機)(7)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- エスコ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- RELIEF(3)
- 東京オートマック(3)
- 浦和工業(3)
- リューター(3)
- TRUSCO(2)
- マキタ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「コレット径(Φmm)」から絞り込む
0.3~3.175(1)
2.35(2)
3(2)

ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
トルクモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。トラスコ品番463-0688最大出力(W)200最大トルク(cN・m)8.7
モーターコード(1768)
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(7722)
NSK(ナカニシ)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
E2000シリーズ用モーター(7721)
NSK(ナカニシ)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷高速ブラシレスモータの採用で、抜群の耐久性と高信頼性を獲得しています。高速回転に適し、発熱が少なく長寿命です。E2000シリーズ用ブラシレスモータです。トラスコ品番859-4171セット内容スパナ(20×24)全長(mm)110最大出力(W)200回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000外径(mm)Φ22.82018年トラスコ掲載ページ5 0269
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ
NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)¥60,980税込¥67,0781本当日出荷トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
トルク イーマックスエボリューション標準セット
NSK(ナカニシ)¥139,800税込¥153,7801組当日出荷スタンダードタイプよりトルクをアップしたパワータイプです。 回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。 オートクルーズ機能搭載(フットコントローラー使用時に、一定の回転数に固定)です。 ブラシレスモーターの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。仕様特殊防塵機構(PAT.)トラスコ品番463-0718最大トルク(cN・m)4.8定格消費電力(W)28コレットチャック寸法(Φmm)3.0/2.35
超精密ブラシレスマイクログラインダー エスパート500
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801セット当日出荷ON/OFF手元スイッチ付き 広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ付。 新機能搭載。付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35) ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、スパナ(7×5.1)、ピンスパナ、L型スパナ(9)モーターブラシレスモーター
リングタイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 リング式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 トルクハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個5日以内出荷広範囲な回転域。 マイコン制御によるモータの最適化駆動。 手元スイッチ「NAKANISHIスマートスイッチ」付。 新機能「FiXpeed(R)」搭載。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚/L型スパナ(9):1枚全長(mm)180.8最大出力(W)200寸法D(Φmm)28.3コレットCHHグループ(Φ0.3~3.175mm)寸法d(Φmm)13.3回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000寸法l1(mm)59.4寸法l2(mm)121.4RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷内蔵ギアを大きくし耐久性を向上させ高トルクに対応しています。 軸付工具を使用して底面コーナー部の加工に便利です。 研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。付属品スパナ(8×5)、(7×5.1)、(20×24):各1枚減速比1/1.5RoHS指令(10物質対応)対応
モーターコード(1767)
NSK(ナカニシ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
コンパクトモータ(エスパート500用)
NSK(ナカニシ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷ON/OFF手元スイッチ機能 精密微細部加工用として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。トラスコ品番463-0670最大出力(W)140最大トルク(cN・m)6
エスパート500 コントローラユニット
NSK(ナカニシ)¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷モータ及びコントローラから発生するトラブルや故障を検出しディスプレイを7 種のエラーコードに切り替え表示します。(E0 ~ E6) エラーコードに応じた適切な処置ができる安心の機能です。 過負荷、断線、モータロック、コントローラ過熱その他に対応。付属品ハンドピースホルダ:1個/ハンドピーススタンド:1個RoHS指令(10物質対応)対応
電気モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷付属品コレットナット(CHN-A)/ スパナ(8×5)・(9×11) : 各1枚 / 取り付けボルト(M4×L16) : 2個最大出力(W)140外径(Φmm)19.05精度(μm)1以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])80000RoHS指令(10物質対応)対応
ラスター
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801個6日以内出荷余裕のスーパーパワー! 駆動モータを減速ギア(1/4)によりトルクアップ。 幅広粗目ヤスリを取り付けてのバリ取りにも余裕のパワーを発揮します。 往復軌道の直進性に最も優れています。 精密ヤスリ作業や仕上げラッピングには取付工具の往復軌道が直線であることが、より正確な仕上げを可能にします。 (工具のパタツキがありません) 工具を加工面に沿っての倣い作業から角度固定して形成作業。 ヤスリ刃面が加工面に当たる角度を360°自在に調整固定できます。最大トルク(cN・m)17.2取付可能軸径(Φmm)最大6.4(ねじ締付式)ストローク幅(mm)0~6(可変設定)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニラスター本体
NSK(ナカニシ)¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷高速振動による微細部のスピード研磨。 軽量ペンシル型が抜群の使い易さを誇ります。用途微細部、狭部、リブ溝などに最適付属品アレンレンチ(1.5mm):1本/標準付属工具一式軸径(Φmm)最大3.5(取付可能工具)タイプねじ締付式往復回数(回/min)0~10000(可変)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート接続アダプター
NSK(ナカニシ)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。付属品スパナ(20×24):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷お手持ちのE-max・ロータスのアタッチメントが使用できる接続アダプタ。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 減速器
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に付属品ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 レバータイプアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷ミクロン技術を結集した、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。付属品スパナ(7×5.1):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚RoHS指令(10物質対応)対応
エスパート500 コンパクトハンドピース
NSK(ナカニシ)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷1000~50000min-1の間で回転速度の無段階変速が可能。 低速域から高速域まで滑らかでかつ力強いトルクを発揮します。 特に、最高 50000min-1 の高速回転により精密微細加工を可能にします。 トルク、サイズにより用途に合わせ選択できます。 スイッチは適度なクリック感があり、操作に合わせコントローラからピッと確認音を発します。 スイッチカラーでモータタイプが分かります。 高性能ブラシレスモータによりカーボンブラシの交換が不要で、連続使用 5000 時間をクリアーする抜群の耐久性を誇ります。 ナカニシ精密加工技術により、バーの芯振れを0.02mm 以下に抑えました。 高精度の切削、研削作業に安心してお使い頂けます。 冷却ファンの最適化によりモータの温度上昇を抑え、かつ低騒音を実現しました。 作業者にとって静かで快適な作業環境を提供し、精密加工を可能にします。 Φ0.3mm の極小径からそれぞれのアタッチメントごとに豊富なサイズを揃えています。 またコレット交換はスパナ無しで簡単に交換できます。 ハンドピースには、ナカニシ独自の特殊防塵機構を搭載しています。 切削粉等の異物がベアリング内部に侵入するのを防ぎ、高い耐久性を実現します。 置いたときに安定し、取りやすいハンドピーススタンドを1個付属。 また、背面には予備コレット、スパナ類を装着でき、いざという時にも便利です。 ヘッド交換用 9 種と交換可能で多彩な用途に対応できます。 標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)付属品スパナ(7×5.1):1枚、ピンスパナ(K-233):1枚、L型スパナ(9):1枚消費電力(W)140最大回転数(min-1[r.p.m])50000回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000コレット径(Φmm)3.0(CHH-3.0)、2.35(CHH-2.35)RoHS指令(10物質対応)対応
アングルアタッチメント
NSK(ナカニシ)¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速付属品スパナ(20×24):1枚/専用コレットレンチ(K-231):1枚/標準付属工具一式RoHS指令(10物質対応)対応
iSpeed3コントローラ
NSK(ナカニシ)¥139,800税込¥153,7801個6日以内出荷から92日以内出荷付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個最大出力(W)150消費電流(mA)0.65(200V)回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応
モーターコード(9253)
NSK(ナカニシ)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷E4000シリーズ用モータコード(動力線・信号線)です。トラスコ品番827-9376セット内容エアーホース(EMCD-4000-のみ)2018年トラスコ掲載ページ5 0273
モーターコード(1766)
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1778)
NSK(ナカニシ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4628セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(7724)
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4174セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
モーターコード(7723)
NSK(ナカニシ)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番859-4173セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー