絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 180(1)
電源(V)
  • 100(3)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 7000
  • 3000~8000(4)
  • 3600(2)
  • 6000(3)
  • 6500(2)
  • 6600(5)
  • 6800(3)
  • 6900(2)
  • 7200(3)
  • 7500(3)
  • 7600(2)
  • 8000(6)
  • 9000(25)
  • 9300(2)
  • 9500(13)
  • 10000(11)
  • 10500(6)
  • 11000(17)
  • 12000(50)
  • 19500(2)
穴径(Φmm)
  • 15(1)
消費電力(W)
  • 200~300未満(2)
  • 1200~1300未満(1)
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
電流(A)
  • 2.1(1)
  • 2.2(1)
2.1・2.2
厚さ(mm)
  • 3(1)
3
ブランド
  • オフィスマイン(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
オフィスマイン・高速電機(富士製砥)・京セラインダストリアルツールズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
100(1)
180(1)
  • 刃研ぎグラインダー 京セラインダストリアルツールズ

    刃研ぎグラインダー

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷
    ●乾式砥石で手軽な刃研ぎが出来る低速回転の刃研ぎグラインダーです ●握りやすく操作性の良いコンパクトボディです ●刃研ぎに最適な回転数7000min-1です
    用途家庭用刃物・刈払機用の刃物・園芸用品の研磨、農機具をはじめ機械の刃物の研磨付属品刃研ぎ砥石(粒度60・外径100mm×内径15mm×厚さ3mm)×1・カニ目スパナ×1・スパナ(12mm)×1材質ハウジング:PA/電源コード:PVC/カニ目スパナ:鉄消費電力(W)210回転数(min-1[r.p.m])7000型番CG11電源(単相/V)100砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(mm)厚さ3握り径(Φmm)57電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])7000砥石内径(mm)15
  • 電気二重絶縁ディスクグラインダ 高速電機(富士製砥)

    電気二重絶縁ディスクグラインダ

    高速電機(富士製砥)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スイッチケース握り部をエラストマー加工したことで握りやすさ、グリップ力が向上しました。
    付属品砥石・スパナ・サイドハンドル質量(kg)3.9消費電力(W)1200無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000砥石寸法(mm)180×6×22コードVCT 1.25×2芯 2.5m
  • 電動ミニアングルサンダー オフィスマイン

    電動ミニアングルサンダー

    オフィスマイン
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
    トラスコ品番283-0787電圧(V)AC100消費電力(W)210電源AC100VRoHS指令(10物質対応)対応

研削』には他にこんなカテゴリがあります

ディスクグラインダー