絞り込み
外径(Φmm)
  • 180(4)
穴径(Φmm)
  • 22(1)
  • 22.23(3)
消費電力(W)
  • 1400~1500未満(2)
  • 1500~2000未満(2)
厚さ(mm)
  • 6(4)
電源(V)
  • 200(3)
電流(A)
  • 6
  • 2.4(3)
  • 2.5(1)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
  • 3.8(1)
  • 4.8(2)
  • 5.7(2)
  • 6.5(2)
  • 7(1)
  • 9.5(2)
  • 10(3)
  • 14.5(2)
コード長さ(m)
  • 0.2(1)
  • 0.3(2)
  • 5(1)
0.2・0.3・5
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 4800(2)
  • 7200(1)
  • 7540(1)
  • 8000(2)
4800・7200・7540・8000
ブランド
  • 日本電産テクノモータ(3)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
日本電産テクノモータ・高速電機(富士製砥)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
180(4)
  • 250Hz高周波グラインダ 日本電産テクノモータ

    250Hz高周波グラインダ

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    9日以内出荷
    最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。
    用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)6.0電圧(V)3相交流200消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])7200コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)180定格消費電力(W)1550全負荷電流(A)6電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ 高速電機(富士製砥)

    高周波グラインダ

    高速電機(富士製砥)
    69,980税込76,978
    1台
    翌日出荷
    電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。
    砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)電流(A)6消費電力(W)1700付属品砥石、スパナ、サイドハンドル質量(kg)3.1トラスコ品番465-0514回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180
  • 高周波グラインダ(ポット型) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型)

    日本電産テクノモータ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ電源:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0888タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200
  • 高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ) 日本電産テクノモータ

    高周波グラインダ(ポット型・防振タイプ)

    日本電産テクノモータ
    73,980税込81,378
    1台
    当日出荷
    ソフトスタート&瞬時ストップ機能付です。軽量で、回転速度の変動が少なく研削力に優れます。作業時間短縮が実現できます。
    砥石寸法(mm)厚さ6砥石取付穴径(Φmm)22.23電源(V)3相交流200電流(A)6消費電力(W)1400コード長さ(m)0.3電源容量算定基準(kVA)2.5仕様6芯タイプ適合インバータ電源HFI-044B・HFI-032B質量(kg)2.9最高使用周速度(m/min)4800適合適合インバータ:HFI-032B、HFI-044B、HFI-064B、HFI-088Bトラスコ品番394-0896タイプ6芯タイプ種類高速度用砥石周波数(Hz)400回転数(min-1[r.p.m])8000砥石径(Φmm)180電源周波数(Hz)400動作電圧(V)三相200

研削』には他にこんなカテゴリがあります

高周波グラインダー