絞り込み
外径(Φmm)
- 38(2)
- 75(1)
- 100(1)
- 125(4)
- 180(2)
穴径(Φmm)
- 6(1)
- 10(1)
- 12.7(1)
- 16(3)
- 22(3)
- 22.23(2)
消費電力(W)
- 500~600未満(3)
- 600~700未満(2)
- 900~1000未満(2)
- 1300~1400未満(2)
- 1500~2000未満(1)
厚さ(mm)
- 6(4)
- 19(2)
- 25(2)
電源(V)
- 240/250(6)
- 200(9)
電流(A)
- 2.4(3)
- 2.6(1)
- 3.5(1)
- 3.8(1)
- 4.8(2)
- 6(1)
2.4・2.6・3.5・3.8・4.8・6
コード長さ(m)
- 5
- 0.2(1)
- 0.3(3)
- 2.4(1)
- 2.5(4)
- 10(1)
- 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 7000(1)
- 7200(1)
- 7250(2)
- 8900(1)
- 9000(1)
- 9100(1)
- 14500(1)
- 15000(2)
5000・7000・7200・7250・8900・9000・9100・14500・15000
ブランド
- 高速電機(富士製砥)(8)
- 日本電産テクノモータ(2)
高速電機(富士製砥)・日本電産テクノモータ
「外径(Φmm)」から絞り込む
38(2)
75(1)
100(1)
125(4)
180(2)

高周波ストレートグラインダ
高速電機(富士製砥)¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷吸気口にフィルターを追加し、異物の入り込みを低減。防振ゴムにより、グリップ部(スイッチケース)の振動を軽減(HIC-604A)周波数(Hz)240/250電圧(V)200(3相交流)消費電力(W)950コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石サイズ(mm)125
高周波グラインダ FHG
日本電産テクノモータ¥67,980税込¥74,7781台翌々日出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 狭い所や細部の研削が可能。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。質量(kg)2.2種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)2.6電圧(V)3相交流200消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])15000コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)38定格消費電力(W)640全負荷電流(A)2.6電源容量算定基準(kVA)0.75砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高2000動作電圧(V)三相200
250Hz高周波グラインダ
日本電産テクノモータ¥59,980税込¥65,9781台9日以内出荷最大出力が空気式グラインダ以上で重研削作業に適しています。 負荷をかけても回転数の低下が少ない為、軽い押付力で重研削が可能です。 電気式、空気式のグラインダと比較して同程度の使い易い大きさ、形状です。 安全機能のソフトスタートで急激な反動を抑制、また瞬時ストップで惰性回転による事故を抑制。用途造船:溶接後のビート削り、黒皮取り、厚板鋼板の面取り、R付け、バリ取りに。 鉄骨・橋梁種類一般砥石周波数(Hz)250電流(A)6.0電圧(V)3相交流200消費電力(W)1550回転数(min-1[r.p.m])7200コード長さ(m)5(耐震形ビニルキャプタイヤケーブル)砥石径(Φmm)180定格消費電力(W)1550全負荷電流(A)6電源容量算定基準(kVA)2.5砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22.23砥石周速度(m/min)最高4300動作電圧(V)三相200
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷両方向砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径10砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径 M10(1.5)電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)4.8消費電力(W)1300コード長さ(m)5質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])14000/14500砥石径(Φmm)75
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷砥石寸法(mm)厚さ19砥石寸法(Φmm)穴径12.7砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)砥石内径12.7電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.8消費電力(W)950コード長さ(m)5質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6960/7250砥石径(Φmm)125
高周波ストレートグラインダー
高速電機(富士製砥)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷コレットチャック式砥石寸法(mm)厚さ25砥石寸法(Φmm)穴径6砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)コレット軸径Φ6電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.1回転数(min-1[r.p.m])14400/15000砥石径(Φmm)38砥石取付穴径(Φmm)コレット軸径6
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷強力モデル。両手で作業が可能。両方向砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)3.5消費電力(W)650コード長さ(m)5質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])8800/9100砥石径(Φmm)125
高周波アングルグラインダー
高速電機(富士製砥)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷軽量型。両方向。スピンドルロック砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16 (2.0)×9.5電源(V)(3相交流)240/250Hz 200電流(A)2.4消費電力(W)500コード長さ(m)5質量(kg)2.2回転数(min-1[r.p.m])8700/9000砥石径(Φmm)125
高周波グラインダ
高速電機(富士製砥)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最も故障が少なくて保守の容易な三相カゴ型誘導電動機(モーター)を使用した、小形・軽量・高速回転のグラインダーです。電源には、240Hz/250Hzの高周波を提供する専用の高周波発生機またはマイコン制御によるインバータ電源装置を使用します。コード長さ(m)5付属品砥石、スパナ、サイドハンドル
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー