絞り込み
外径(Φmm)
- 180(1)
穴径(Φmm)
- 5~6(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(1)
- 2000以上(1)
厚さ(mm)
- 22.23(1)
電源(V)
- 200(1)
電流(A)
- 6.5(1)
- 9.5(1)
6.5・9.5
コード長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
10・20
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 8000(1)
8000
ブランド
- 富士製砥
- 高速電機(富士製砥)(12)
- 日本電産テクノモータ(9)
- ニデックテクノモータ(1)
特価
「外径(Φmm)」から絞り込む
180(1)

出力ケーブル/400Hz高周波グラインダ
富士製砥¥29,980~税込¥32,978~1本翌日出荷高周波インバータで高周波グラインダを使用する時は、出力ケーブルで接続してください。電源周波数(Hz)400
ポット型高周波グラインダ 400Hz HGPシリーズ
富士製砥¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷から翌々日出荷防振構造で振動軽減。ハイグリップハンドルで耐滑。ソフトスタート/ソフトストップで始動・停止時の衝撃が小さい。外形寸法(mm)180×5~8×22.23回転数(min-1[r.p.m])8000電源専用電源装置(200V 400Hz 3相)砥石径(Φmm)180砥石寸法(mm)厚さ22.23砥石寸法(Φmm)穴径5~6定格時間(分)30電源周波数(Hz)400砥石周速度(m/min)【砥石】80(4800)砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.25)
『研削』には他にこんなカテゴリがあります
- ディスクグラインダー
- 精密グラインダー
- ストレートグラインダー
- 高周波グラインダー