絞り込み
ペーパー寸法(mm)
  • 75×107(1)
  • 75×140(1)
  • 90×220(1)
パッド寸法(mm)
  • 74×106(1)
  • 75×105(1)
  • 90×182(1)
  • 92×185(1)
  • Φ125(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(3)
  • 200~300未満(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 12000
  • 4000(1)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
  • 7000(1)
  • 8000~12000(1)
  • 9000(1)
  • 10000(8)
  • 11000(3)
  • 11500(1)
  • 13000(3)
  • 14000(3)
  • 15000(2)
  • 16000(1)
電源(V)
  • 100(4)
電流(A)
  • 1.8(2)
1.8
コード長さ(m)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
2・2.5
保証期間
  • 1年間(1)
1年間
ブランド
  • SHINKO(新興製作所)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SK11(1)
  • WIZ'A(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
SHINKO(新興製作所)・REX(レックス)[自動車用品]・SK11・WIZ'A・京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパー寸法(mm)から絞り込む
75×107(1)
75×140(1)
90×220(1)
  • サンダー AS550M 京セラインダストリアルツールズ

    サンダー AS550M

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ●小型・軽量な手のひらサイズでマジック式とクランプ式のペーパー両方が使える木材の表面仕上や金属面のサビ落としに最適な乾式専用のサンダーです ●ペーパー脱着が簡単なマイクロスティックパッドです(クランプ式も使用可能です) ●別販売品の集じんカバー粉じんの少ない作業が可能です ●乾式用ですので耐水ペーパーは使用できません
    用途木材の表面仕上げ、金属面のさび落とし・表面仕上げ作業付属品木工ペーパー(#100)×1・木工ペーパーマジック式(#100)×1材質ハウジング:PC/ベース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)0.92電流(A)1.8電源(V)単相100消費電力(W)170回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5型番AS550M寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×128×132電源(単相/V)100パッド寸法(mm)74×106ペーパー寸法(mm)クランプ式:75×140マジック式:75×107絶縁方式二重絶縁保証期間1年パット寸法(mm)75×105電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])12000振動3軸合成値(m/s2)4.9
  • コード式オービタルサンダー SK11

    コード式オービタルサンダー

    SK11(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    木工仕上げの磨き作業や塗装面の研磨作業に便利なオービタルサンダーです。マジックペーパーを使って取り付けたり、市販のサンドペーパーをクランプで固定可能な兼用タイプです。本体重量が約1.3kgの軽量タイプで取り回しが楽に行なえます。シングルファンで振動を軽減しています。内蔵ファンによりダストバックに自動集塵される機能付きです。簡単操作のスライドオンスイッチを採用しています。
    用途木工仕上げの磨き、塗装面の研磨作業。消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])12000電源100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)約2.0パッド寸法(mm)92×185絶縁方式二重絶縁パッド幅(mm)2(起動幅)定格使用時間(分)30振動数(回/min-1)20000
  • サンダー SHINKO(新興製作所)

    サンダー

    SHINKO(新興製作所)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    気軽に研磨作業が始められる入門サンダー。サンディングペーパー3種付属。両手でしっかり保持できるスライドスイッチ方式。クランプ固定式なので市販ペーパーも取付け可能。
    用途木材、金属等の表面研磨、仕上げ、塗装はがし、錆落としなど。付属品サンディングペーパー荒目(#60)×3、中目(#100)×3、細目(#240)×3質量(kg)1.25周波数(Hz)50/60電流(A)1.8電源(V)AC100消費電力(W)150回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2電源コード(m)2ペーパー寸法(mm)幅90×220絶縁種別回二重絶縁パット寸法(mm)幅90×182定格時間20分
  • ダブルアクションサンダー5インチ REX(レックス)[自動車用品]

    ダブルアクションサンダー5インチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    26,980税込29,678
    1台
    5日以内出荷
    長さ(mm)187質量(kg)0.7サイズパッドネジ:5/16 "-24寸法エアーインレット(NPT):1/4"空気消費量(L/min)57無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])12000音圧レベル(dB)サウンド:84オービットダイヤ(mm)5パッドサイズ(mm)125(5インチ)
  • オービタルサンダー WIZ'A

    オービタルサンダー

    WIZ'A
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業の際に付属品サンドペーパー(#60/#120/#240)×各2枚、穴あけパンチ(サンドペーパー穴あけ用器具)×1材質本体:スチール、ベース:アルミ カバー:樹脂サンドベージュ消費電力(W)150定格電圧(V)AC100(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000電源コード(m)約2ベース寸法(mm)約92×185(アルミ+スポンジパッド)定格時間(分)20使用ペーパー93×230mm集塵二重ファン
オービタルサンダー