絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 3(1)
電源(V)
  • 100(2)
切断能力(mm)木材
  • 25(1)
  • 50(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2100(1)
  • 3200(1)
消費電力(W)
  • 100~200未満(1)
  • 300~400未満(1)
ストローク(mm)
  • 16
  • 18(5)
  • 19(3)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 26(5)
電流(A)
  • 1.8(1)
  • 3.1(1)
1.8・3.1
コード長さ(m)
  • 2(2)
2
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
3(1)
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ●バックアップローラー付で作業がしやすい入門用のジグソーです ●木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です ●握りやすく操作性に優れたハンドル形状です ●別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク数(min-1)3200ストローク量(mm)16傾斜角度(左右)(°)0~45コード長さ(m)2
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    ●片手でも両手でも使える木材の直線・曲線・中抜き加工に適したジグソーです ●握りやすくて手になじむソフトグリップを採用しているので振動が低減されて操作性が向上しています ●定盤先端部に90度角度を付け切欠部を広げているためスミ線が見えやすく、刃口元を絞っているので切削面がケバ立ちにくいです ●木工円切仕上用ブレードNo.39を標準付属しているのでより細やかな作業ができます ●刃物を支えるバックアップローラーが低い位置にあるので刃切りの精度が良いです ●研磨刃は両面研磨してあるので切れ味が良いです
    用途各種木材・合成樹脂板・非鉄金属などの切断切断能力(mm)非鉄金属3切断能力(mm)木材25ストローク数(min-1)2100ストローク(mm)16電源(V)単相100電流(A)1.8消費電力(W)160コード長さ(m)2付属品ジグソーブレード(木工円切仕上げ用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1質量(kg)0.95材質ハウジング:PA+TPE/ベース:鉄/電源コード:PVC型番CJ-250電源(単相/V)100電源タイプAC電源式
ジグソー