絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5(1)
- 6(1)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 65(1)
- 80(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 1200~3000(1)
- 3000(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(1)
ストローク(mm)
- 20
- 16(2)
- 18(5)
- 19(3)
- 23(1)
- 26(5)
電流(A)
- 4.2(1)
4.2
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
- 12(1)
12
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
BOSCH(ボッシュ)・京セラインダストリアルツールズ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
5(1)
6(1)

ジグソー
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000