絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 6(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 65(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(1)
ストローク(mm)
- 18(1)
18
電流(A)
- 4.7
- 1.8(1)
- 3.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(2)
- 8.4(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
6(1)

ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100