絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 135(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
26
電流(A)
- 6.1
- 1.8(1)
- 3.1(2)
- 4.2(3)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 6.8(1)
- 7.4(1)
- 7.6(2)
コード長さ(m)
- 2(1)
2
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(1)
20
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
10(1)

ジグソー
マキタ¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチストローク(mm)26質量(kg)2.5電流(A)6.1電源(V)単相100消費電力(W)580対応材質鉄工用/木工用/アルミ用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])2800切断能力(mm)アルミ板20