絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 90(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
26
電流(A)
- 7.4
- 1.8(1)
- 3.1(2)
- 4.2(2)
- 4.3(1)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 7.6(2)
- 8.4(1)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
10(1)

電子ジグソー ケース付き
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2