絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(2)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 110(1)
- 135(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
- 3000(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(2)
ストローク(mm)
- 26(2)
26
電流(A)
- 7.6
- 1.8(1)
- 3.1(2)
- 4.2(3)
- 4.7(1)
- 5.8(1)
- 6.1(1)
- 6.8(1)
- 7.4(1)
コード長さ(m)
- 2(1)
- 2.5(1)
2・2.5
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(1)
20
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
10(2)

電子ジグソー
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135切断能力(mm)アルミ板20ストローク数(min-1[回/分])800~2800ストローク(mm)26対応材質鉄工用/木工用/アルミ用傾斜切断(°)左右45電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2刃の種別ジグソー刃Bタイプ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ質量(kg)2.5トラスコ品番422-7409
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。対応材質鉄工用/木工用ストローク数(min-1[回/分])850~3000最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)ステンレス板3.2切断能力(mm)木材110電源(V)単相100電流(A)7.6消費電力(W)720コード長さ(m)2心・2.5カーボンブラシ番号(下二桁)41質量(kg)2.2付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052