絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 6(2)
電源(V)
  • 100(3)
切断能力(mm)木材
  • 65(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2700(1)
  • 3000(2)
消費電力(W)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(1)
ストローク(mm)
  • 18(2)
  • 19(1)
18・19
電流(A)
  • 4.2(1)
  • 5.8(1)
4.2・5.8
コード長さ(m)
  • 1.8
  • 2(9)
  • 2.5(5)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • EARTH MAN(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・EARTH MAN
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
6(2)
  • ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    10,980税込12,078
    1台
    欠品中
    手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
  • ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    付属品ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ質量(kg)1.5電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・1.8傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)18最小切断半径(mm)25
  • コード式オービタルジグソー EARTH MAN

    コード式オービタルジグソー

    EARTH MAN
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    〈最大切断能力〉木工:約65mm/軟鉄板:約8mm/アルミ板:約10mm(※鉄工用ブレードはセット内容に含まれておりません) 。ワンタッチブレード交換 。ダイヤル式無段変速 。オービタル機構 。ブロワ機構
    用途木材・プラスチック・軟鉄板等の切断に使うことができます。付属品オービタルジグソー本体×1 / ジグソーブレードBタイプ(木工用)×1 / 六角棒レンチ(3mm)×1 / 取扱説明書×1質量(kg)2.1定格電圧(V)100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)550定格時間(分)30本体サイズ(mm)210×70×200使用環境温度(℃)0~40傾斜角度(°)左右0~45ストローク数(min-1)~約2700ストローク幅(mm)19
ジグソー