絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 3
- 5(2)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(7)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 50(2)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3200(2)
消費電力(W)
- 300~400未満(2)
ストローク(mm)
- 16(1)
- 18(1)
16・18
電流(A)
- 3.1(2)
3.1
コード長さ(m)
- 2(2)
2
ブランド
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
京セラインダストリアルツールズ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3
5(2)
6(3)
8(1)
10(7)

ジグソー
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです。木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です。握りやすく操作性に優れたハンドル形状です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業付属品ジグソーブレード(No.5/木工用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA6-GF30/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)3.1電源(V)単相100消費電力(W)300切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)18ストローク数(min-1)3200