絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 8
- 3(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 10(7)
電源(V)
- 18(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(1)
ストローク(mm)
- 19(1)
切断能力(mm)アルミニウム
- 20(1)
ブランド
- BLACK&DECKER(1)
BLACK&DECKER
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
3(2)
5(2)
6(4)
8
10(7)

18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45