絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 10(1)
電源(V)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 110
- 25(1)
- 50(2)
- 65(4)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(3)
- 135(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
ストローク(mm)
- 26(1)
26
電流(A)
- 7.6(1)
7.6
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
HiKOKI(ハイコーキ)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
10(1)

電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25