絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 6(3)
電源(V)
- 100(4)
切断能力(mm)木材
- 65
- 25(1)
- 50(2)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(3)
- 110(1)
- 135(3)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(3)
- 3100(1)
消費電力(W)
- 400~500未満(4)
ストローク(mm)
- 18(3)
18
電流(A)
- 4.2(1)
- 4.7(1)
4.2・4.7
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2(2)
1.8・2
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- WIZ'A(1)
- マキタ(1)
HiKOKI(ハイコーキ)・WIZ'A・マキタ
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
6(3)

ジグソー
マキタ(22件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様! 作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ! 4329の商品にはオービタル機構つき!付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)ストローク(mm)18質量(kg)1.9電流(A)4.7電源(V)単相100消費電力(W)450対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197刃の種別ジグソー刃Bタイプ傾斜切断(°)左右45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
オービタルジグソー
WIZ'A¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷用途木材の直線、曲線、切抜き加工、薄鉄板の直線切りに材質本体:ナイロン(プラスチック箇所)色サンドベージュ定格電圧AC100V消費電力480W電源コード(m)約2周波数50Hz・60Hz機能オービタル:三段階ストローク数(min-1[回/分])800~3000替刃仕様Tシャンク、Bシャンク専用切断能力(mm)木工最大65切断能力(mm)鉄工最大6