絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 6(2)
- 10(3)
電源(V)
- 100(5)
切断能力(mm)木材
- 65(2)
- 90(1)
- 110(1)
- 135(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2800(1)
- 3000(4)
消費電力(W)
- 400~500未満(2)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
ストローク(mm)
- 18(2)
- 26(3)
18・26
電流(A)
- 4.2(1)
- 7.4(1)
- 7.6(1)
- 8.4(1)
4.2・7.4・7.6・8.4
コード長さ(m)
- 1.8(2)
- 2.5(3)
1.8・2.5
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- エスコ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- BLACK&DECKER(2)
- M.K. モールス(2)
- EARTH MAN(1)
- E-Value(1)
- KENOH(1)
- WIZ'A(1)
特価
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
6(2)
10(3)

ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥10,980税込¥12,0781台欠品中手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。付属品ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ質量(kg)1.5(コードを除く)電源(V)単相100消費電力(W)400対応材質鉄工用/木工用/樹脂用コード長さ(m)2芯・1.8全負荷電流(A)4.2傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65最大ストローク(mm)18無負荷ストローク数(min-1)0~3000最小切断半径(mm)25アズワン品番65-0294-63
電子ジグソー ケース付き
HiKOKI(ハイコーキ)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980税込¥43,9781台翌々日出荷オートモード機能搭載で振動軽減約50%減 定速度制御 ソフトタッチハンドル採用 ツールレスブレード交換 ワンタッチ曲線切断用サブベース 集じん機接続可能(別途アダプタが必要です) 快適操作を実現付属品ブレード No.41・No.123X・六角棒スパナ・刃口板・サブベース・チップカバー・ダストコレクタ・プラスチックケーストラスコ品番779-6234質量(kg)2.5電流(A)8.4電源(V)単相100消費電力(W)800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×75×205対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5モーター単相直巻整流子モーター傾斜切断(°)(傾斜)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材135ストローク数(min-1[回/分])800~2800電源周波数(Hz)50/60切断能力(mm)ステンレス板3.2最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25
電子ジグソー
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。 ブレード交換ツールレス。付属品ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケーストラスコ品番354-4052質量(kg)2.2電流(A)7.6電源(V)単相100消費電力(W)720対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材110ストローク数(min-1[回/分])850~3000切断能力(mm)ステンレス板3.2カーボンブラシ番号(下二桁)41最大ストローク(mm)26最小切断半径(mm)25