絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5(1)
- 10(1)
電源(V)
- 100(2)
切断能力(mm)木材
- 80(1)
- 90(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 3000(1)
- 3100(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
- 600~700未満(1)
ストローク(mm)
- 20(1)
- 26(1)
20・26
コード長さ(m)
- 2.5(2)
2.5
切断能力(mm)アルミニウム
- 12(1)
- 20(1)
12・20
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)
- BLACK&DECKER(2)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- KENOH(1)
- M.K. モールス(2)
- WIZ'A(1)
- エスコ(2)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
5(1)
10(1)

ジグソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ! 確実なブレード交換! 大型フットプレート採用で、より高精度な切断! 木材のスピード切断に対応するオービタル機構。付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプタートラスコ品番390-8160質量(kg)2.6電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)650コード長さ(m)2.5傾斜切断(°)左右0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])500~3100カーボンブラシ呼び番号2604321944切断能力(mm)アルミニウム20寸法(高さH×幅W)(mm)205×255アズワン品番65-2013-15ストローク幅(mm)26振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6