絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
  • 5(1)
  • 8(1)
電源(V)
  • 18(1)
  • 100(1)
切断能力(mm)木材
  • 70(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 2500(1)
  • 3000(1)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
ストローク(mm)
  • 19(2)
19
切断能力(mm)アルミニウム
  • 15(1)
  • 20(1)
15・20
ブランド
  • BLACK&DECKER
  • HiKOKI(ハイコーキ)(5)
  • マキタ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(4)
  • エスコ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • M.K. モールス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • E-Value(1)
  • KENOH(1)
  • WIZ'A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(mm)軟鋼板から絞り込む
5(1)
8(1)
  • コンパクト・オービタルジグソー BLACK&DECKER

    コンパクト・オービタルジグソー

    BLACK&DECKER(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
    付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
  • 18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個) BLACK&DECKER

    18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)

    BLACK&DECKER
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)
    付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
ジグソー