絞り込み
切断能力(mm)軟鋼板
- 5(1)
- 8(1)
電源(V)
- 18(1)
- 100(1)
切断能力(mm)木材
- 70(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
- 2500(1)
- 3000(1)
消費電力(W)
- 500~600未満(1)
ストローク(mm)
- 19(2)
19
切断能力(mm)アルミニウム
- 15(1)
- 20(1)
15・20
ブランド
- BLACK&DECKER
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- E-Value(1)
- EARTH MAN(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- KENOH(1)
- M.K. モールス(2)
- WIZ'A(1)
- エスコ(2)
- マキタ(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
「切断能力(mm)軟鋼板」から絞り込む
5(1)
8(1)

コンパクト・オービタルジグソー
BLACK&DECKER(1件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能 4段階のオービタル機構を採用 従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に カウンターバランス機構で振動を低減 平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き付属品木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1トラスコ品番777-1592質量(kg)約1.9電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520対応材質鉄工/木工/アルミ対応(ブレード)Tシャンク/Uシャンクストローク数(min-1[回/分])0~3000ブレードワンタッチ式切断能力(mm)アルミニウム15傾斜角度(左右)(°)45切断能力(mm)木工70ストローク長(mm)19寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)195×68×220切断能力(mm)軟鋼5
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45