絞り込み
電源(V)
- 200(1)
刃長(mm)
- 127(1)
消費電力(W)
- 90~100未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 115(1)
コード長さ(m)
- 1.8
- 2(4)
- 2.2(1)
- 2.3(1)
- 2.5(6)
- 2.7(1)
- 3(19)
ブランド
- ワイエス工機(1)
- Power sonic(1)
ワイエス工機・Power sonic
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

糸ノコ盤
Power sonic¥33,980税込¥37,3781台翌々日出荷フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700
標準型強力帯鋸盤インバータ
ワイエス工機¥1,088,000税込¥1,196,8001台3日以内出荷インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300