絞り込み
切断能力(mm)パイプ
- 80(1)
- 120(1)
切断能力(mm)パイプ角
- 80(1)
- 120(1)
電源(V)
- 100(1)
刃長(mm)
- 1141(1)
消費電力(W)
- 600~700未満(1)
最大ノコ刃周速(m/min)
- 68~116(1)
68~116
コード長さ(m)
- 2.2
- 1.8(1)
- 2(4)
- 2.5(6)
- 3(12)
保証期間
- 1年間(1)
1年間
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
SUZUKID(スズキッド)
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100V専用 メタルバンドソー切断機 エッジホッパーピッコロ
SUZUKID(スズキッド)¥36,980税込¥40,6781台当日出荷モノ作りは「下準備が命、カットの精度で全てが決まる。」をコンセプトに鉄工DIYを材料カットから溶接まで全て完結出来るようにと願いを込めたエッジホッパーにポータブル性を追求し手持式でも使用が可能な【エッジホッパー ピッコロ】が仲間入りしました。用途鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・銅の切断に。セット内容取説・保証書・本体固定ネジ×3(六角穴対辺5mm)・帯のこ刃(本体取付)・調整用六角レンチ2種(対辺5mm/4mm)質量(kg)13.6(台座式時)/7.0(手持式時)周波数(Hz)50/60消費電力(W)600角度(°)切り出し角度:0~45(ヘッド部回転)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×290×435入力電圧(V)AC100電源コード(m)2.2切断能力(mm)(45°時)丸パイプ:Φ40/角パイプ:40×80(台座式時)切断能力(mm)パイプ80、120ノコ刃周速((m/s)[m/分])68~116切断能力(mm)パイプ角80×80(台座式時0°)、120×120(手持式時)保証期間1年間材質(刃)コバルトハイス速度調節方式無段階帯ノコ寸法(周長×幅×厚さ)(mm)1141×13×0.65